エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25F-10~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25F-10~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25F-10~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25F-10~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25F-10~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25F-10~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25F-10~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25F-10~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25F-10~) SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
103件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15516076 CDM2F25F-10J
CADデータダウンロード
10 ラバークッション 50~750
10,730
9,698
10,668 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15516085 CDM2F25F-100
CADデータダウンロード
100 ラバークッション 50~750
7,760
6,998
7,698 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15516094 CDM2F25F-100-A33A
CADデータダウンロード
100 ラバークッション 50~750
18,980
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15516103 CDM2F25F-100-A34A
CADデータダウンロード
100 ラバークッション 50~750
18,980
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15516112 CDM2F25F-100-A44A
CADデータダウンロード
100 ラバークッション 50~750
22,390
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15516121 CDM2F25F-100-B54
CADデータダウンロード
100 ラバークッション 50~750
15,570
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15516137 CDM2F25F-100-B59W
CADデータダウンロード
100 ラバークッション 50~750
16,340
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15516146 CDM2F25F-100-C73 100 ラバークッション 50~750
12,600
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15516155 CDM2F25F-100-C73C
CADデータダウンロード
100 ラバークッション 50~750
13,920
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15516164 CDM2F25F-100-C76 100 ラバークッション 50~750
12,600
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15516173 CDM2F25F-100-G39A
CADデータダウンロード
100 ラバークッション 50~750
21,400
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15516182 CDM2F25F-100-H7A1 100 ラバークッション 50~750
14,910
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15516191 CDM2F25F-100-H7A2 100 ラバークッション 50~750
14,910
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15516207 CDM2F25F-100-H7B 100 ラバークッション 50~750
14,800
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15516216 CDM2F25F-100-H7BW 100 ラバークッション 50~750
16,670
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15516225 CDM2F25F-100-H7C
CADデータダウンロード
100 ラバークッション 50~750
16,120
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15516234 CDM2F25F-100-H7NF
CADデータダウンロード
100 ラバークッション 50~750
17,000
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15516243 CDM2F25F-100-H7NW 100 ラバークッション 50~750
16,670
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15516252 CDM2F25F-100-H7PW 100 ラバークッション 50~750
16,670
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15516261 CDM2F25F-100-K39A
CADデータダウンロード
100 ラバークッション 50~750
21,290
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15516277 CDM2F25F-100A
CADデータダウンロード
100 エアクッション 50~1000
9,460
8,598
9,458 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15516286 CDM2F25F-100A-B59W
CADデータダウンロード
100 エアクッション 50~1000
18,040
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15516295 CDM2F25F-100A-C73 100 エアクッション 50~1000
14,300
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15516304 CDM2F25F-100A-C73C
CADデータダウンロード
100 エアクッション 50~1000
15,620
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15516313 CDM2F25F-100A-C73L 100 エアクッション 50~1000
14,960
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15516322 CDM2F25F-100A-C76 100 エアクッション 50~1000
14,300
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15516331 CDM2F25F-100A-H7A1 100 エアクッション 50~1000
16,610
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15516347 CDM2F25F-100A-H7A2 100 エアクッション 50~1000
16,610
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15516356 CDM2F25F-100A-H7B 100 エアクッション 50~1000
16,500
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15516365 CDM2F25F-100A-H7BW 100 エアクッション 50~1000
18,370
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15516374 CDM2F25F-100A-H7BWL 100 エアクッション 50~1000
19,030
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15516383 CDM2F25F-100A-H7C
CADデータダウンロード
100 エアクッション 50~1000
17,820
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15516392 CDM2F25F-100A-H7NF
CADデータダウンロード
100 エアクッション 50~1000
18,700
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15516401 CDM2F25F-100A-H7NW 100 エアクッション 50~1000
18,370
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15516417 CDM2F25F-100A-H7NW3 100 エアクッション 50~1000
22,990
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15516426 CDM2F25F-100A-H7PW 100 エアクッション 50~1000
18,370
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15516435 CDM2F25F-100A-M9BWL
CADデータダウンロード
100 エアクッション 50~1000
16,830
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15516444 CDM2F25F-100A-M9NW3 100 エアクッション 50~1000
19,690
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15516453 CDM2F25F-100AJ
CADデータダウンロード
100 エアクッション 50~1000
14,080
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15516462 CDM2F25F-100AJ-B59W
CADデータダウンロード
100 エアクッション 50~1000
22,660
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15516471 CDM2F25F-100AJ-C73 100 エアクッション 50~1000
18,920
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15516487 CDM2F25F-100AJ-C73C
CADデータダウンロード
100 エアクッション 50~1000
20,240
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15516496 CDM2F25F-100AJ-C76 100 エアクッション 50~1000
18,920
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15516505 CDM2F25F-100AJ-H7A1 100 エアクッション 50~1000
21,230
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15516514 CDM2F25F-100AJ-H7A2 100 エアクッション 50~1000
21,230
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15516523 CDM2F25F-100AJ-H7B 100 エアクッション 50~1000
21,120
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15516532 CDM2F25F-100AJ-H7BW 100 エアクッション 50~1000
22,990
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15516541 CDM2F25F-100AJ-H7C
CADデータダウンロード
100 エアクッション 50~1000
22,440
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15516557 CDM2F25F-100AJ-H7NF
CADデータダウンロード
100 エアクッション 50~1000
23,320
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15516566 CDM2F25F-100AJ-H7NW 100 エアクッション 50~1000
22,990
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする