エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-51~)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
取付支持形式ロッド側フランジ形
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
取付金具ロッド側フランジ形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
内容量1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15561856 | CDM2F32-510 | 34935355 | CDM2F32-510Z |
![]() |
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-510Z) | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
15561865 | CDM2F32-510-B54 | 34935373 | CDM2F32-510Z-B54 |
![]() |
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-510Z) | SMC | 1個 | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
15561901 | CDM2F32-510-H7BL | 34935364 | CDM2F32-510Z-M9BL |
![]() |
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-510Z) | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
15561935 | CDM2F32-510A-C73L | 34935337 | CDM2F32-510AZ-A93L |
![]() |
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-510AZ) | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
15561944 | CDM2F32-515-C73 | 34935425 | CDM2F32-515Z-A93 |
![]() |
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-515Z) | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
15561953 | CDM2F32-515A | 49289878 | CDM2F32-515AZ |
![]() |
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
15561962 | CDM2F32-515A-C73 | 34935398 | CDM2F32-515AZ-A93 |
![]() |
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-515AZ) | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |