エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ40-9~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ40-9~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ40-9~) SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ボスカットロッド側フランジ側 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ボスカットロッド側フランジ側 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15431683 CDM2FZ40-950A
CADデータダウンロード
950 エアクッション 50~1000
25,630
21,980
24,178 (税込)
18日以内出荷

返品不可
18745378 CDM2FZ40-90AZ-M9B
CADデータダウンロード
90 エアクッション 50~1000
18,700
17,980
19,778 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15431561 CDM2FZ40-90
CADデータダウンロード
90 ラバークッション 50~750
9,900
 
 
取扱い終了

返品不可
15431604 CDM2FZ40-90A
CADデータダウンロード
90 エアクッション 50~1000
11,400
 
 
取扱い終了

返品不可
15431622 CDM2FZ40-90A-C73Z 90 エアクッション 50~1000
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
15431631 CDM2FZ40-90A-H7B 90 エアクッション 50~1000
17,800
 
 
取扱い終了

返品不可
15431577 CDM2FZ40-90-B54
CADデータダウンロード
90 ラバークッション 50~750
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
15431586 CDM2FZ40-90-H7BWL 90 ラバークッション 50~750
18,600
 
 
取扱い終了

返品不可
15431595 CDM2FZ40-90-H7NW 90 ラバークッション 50~750
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
15431613 CDM2FZ40-90A-C73 90 エアクッション 50~1000
15,800
 
 
取扱い終了

返品不可
15431647 CDM2FZ40-90A-H7NW 90 エアクッション 50~1000
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
15431656 CDM2FZ40-90A-M9BW
CADデータダウンロード
90 エアクッション 50~1000
17,500
 
 
取扱い終了

返品不可
15431665 CDM2FZ40-900A-C73L 900 エアクッション 50~1000
27,600
 
 
取扱い終了

返品不可
15431674 CDM2FZ40-900A-C73Z 900 エアクッション 50~1000
28,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15431561 CDM2FZ40-90 49289284 CDM2FZ40-90Z CDM2FZ40-90Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49289284 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 1個 9,898 税込10,888 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15431604 CDM2FZ40-90A 34990707 CDM2FZ40-90AZ CDM2FZ40-90AZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ40-90AZ) SMC 34990707 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ40-90AZ) SMC 1個 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15431622 CDM2FZ40-90A-C73Z 34990716 CDM2FZ40-90AZ-A93Z CDM2FZ40-90AZ-A93Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ40-90AZ) SMC 34990716 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ40-90AZ) SMC 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15431631 CDM2FZ40-90A-H7B 18745378 CDM2FZ40-90AZ-M9B CDM2FZ40-90AZ-M9B エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ40-9~) SMC 18745378 エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ40-9~) SMC 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする