エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25F-2~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25F-2~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25F-2~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25F-2~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25F-2~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25F-2~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25F-2~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25F-2~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25F-2~) SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ヘッド側フランジ形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ヘッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
137件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15669692 CDM2G25F-25AK
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
13,720
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15669701 CDM2G25F-25AK-B59W
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
22,300
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15669717 CDM2G25F-25AK-C73 25 エアクッション 50~1000
18,560
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15669726 CDM2G25F-25AK-C73C
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
19,880
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15669735 CDM2G25F-25AK-C76 25 エアクッション 50~1000
18,560
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15669744 CDM2G25F-25AK-H7A1 25 エアクッション 50~1000
20,870
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15669753 CDM2G25F-25AK-H7A2 25 エアクッション 50~1000
20,870
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15669762 CDM2G25F-25AK-H7B 25 エアクッション 50~1000
20,760
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15669771 CDM2G25F-25AK-H7BW 25 エアクッション 50~1000
22,630
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15669787 CDM2G25F-25AK-H7C
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
22,080
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15669796 CDM2G25F-25AK-H7NF
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
22,960
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15669805 CDM2G25F-25AK-H7NW 25 エアクッション 50~1000
22,630
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15669814 CDM2G25F-25AK-H7PW 25 エアクッション 50~1000
22,630
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15669823 CDM2G25F-25J
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
10,730
9,698
10,668 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15669832 CDM2G25F-25J-B54
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
18,540
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15669841 CDM2G25F-25J-B59W
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
19,310
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15669857 CDM2G25F-25J-C73 25 ラバークッション 50~750
15,570
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15669866 CDM2G25F-25J-C73C
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
16,890
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15669875 CDM2G25F-25J-C76 25 ラバークッション 50~750
15,570
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15669884 CDM2G25F-25J-H7A1 25 ラバークッション 50~750
17,880
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15669893 CDM2G25F-25J-H7A2 25 ラバークッション 50~750
17,880
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15669902 CDM2G25F-25J-H7B 25 ラバークッション 50~750
17,770
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15669911 CDM2G25F-25J-H7BW 25 ラバークッション 50~750
19,640
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15669927 CDM2G25F-25J-H7C
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
19,090
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15669936 CDM2G25F-25J-H7NF
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
19,970
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15669945 CDM2G25F-25J-H7NW 25 ラバークッション 50~750
19,640
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15669954 CDM2G25F-25J-H7PW 25 ラバークッション 50~750
19,640
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15669963 CDM2G25F-25K
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
12,020
10,980
12,078 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15669972 CDM2G25F-25K-B54
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
19,830
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15669981 CDM2G25F-25K-B59W
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
20,600
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15669997 CDM2G25F-25K-C73 25 ラバークッション 50~750
16,860
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15670006 CDM2G25F-25K-C73C
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
18,180
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15670015 CDM2G25F-25K-C76 25 ラバークッション 50~750
16,860
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15670024 CDM2G25F-25K-H7A1 25 ラバークッション 50~750
19,170
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15670033 CDM2G25F-25K-H7A2 25 ラバークッション 50~750
19,170
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15670042 CDM2G25F-25K-H7B 25 ラバークッション 50~750
19,060
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15670051 CDM2G25F-25K-H7BW 25 ラバークッション 50~750
20,930
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15670067 CDM2G25F-25K-H7C
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
20,380
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15670076 CDM2G25F-25K-H7NF
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
21,260
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15670085 CDM2G25F-25K-H7NW 25 ラバークッション 50~750
20,930
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15670094 CDM2G25F-25K-H7PW 25 ラバークッション 50~750
20,930
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15670103 CDM2G25F-250
CADデータダウンロード
250 ラバークッション 50~750
9,410
8,498
9,348 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15670112 CDM2G25F-250-A33A
CADデータダウンロード
250 ラバークッション 50~750
20,630
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15670121 CDM2G25F-250-A34A
CADデータダウンロード
250 ラバークッション 50~750
20,630
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15670137 CDM2G25F-250-A44A
CADデータダウンロード
250 ラバークッション 50~750
24,040
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15670146 CDM2G25F-250-B54
CADデータダウンロード
250 ラバークッション 50~750
17,220
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15670155 CDM2G25F-250-B59W
CADデータダウンロード
250 ラバークッション 50~750
17,990
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15670164 CDM2G25F-250-C73 250 ラバークッション 50~750
14,250
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15670173 CDM2G25F-250-C73C
CADデータダウンロード
250 ラバークッション 50~750
15,570
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15670182 CDM2G25F-250-C76 250 ラバークッション 50~750
14,250
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする