エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25F-300~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25F-300~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25F-300~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25F-300~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25F-300~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25F-300~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25F-300~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25F-300~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25F-300~) SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)300 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ヘッド側フランジ形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ヘッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
96件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15671065 CDM2G25F-300
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
9,960
8,998
9,898 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15671074 CDM2G25F-300-A33A
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
21,180
19,980
21,978 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15671083 CDM2G25F-300-A34A
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
21,180
19,980
21,978 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15671092 CDM2G25F-300-A44A
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
24,590
22,980
25,278 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15671101 CDM2G25F-300-B54
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
17,770
15,980
17,578 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15671117 CDM2G25F-300-B59W
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
18,540
16,980
18,678 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15671126 CDM2G25F-300-C73 ラバークッション 50~750
14,800
13,980
15,378 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15671135 CDM2G25F-300-C73C
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
16,120
14,980
16,478 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15671144 CDM2G25F-300-C76 ラバークッション 50~750
14,800
13,980
15,378 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15671153 CDM2G25F-300-G39A
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
23,600
21,980
24,178 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15671162 CDM2G25F-300-H7A1 ラバークッション 50~750
17,110
15,980
17,578 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15671171 CDM2G25F-300-H7A2 ラバークッション 50~750
17,110
15,980
17,578 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15671187 CDM2G25F-300-H7B ラバークッション 50~750
17,000
15,980
17,578 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15671196 CDM2G25F-300-H7BW ラバークッション 50~750
18,870
16,980
18,678 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15671205 CDM2G25F-300-H7C
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
18,320
16,980
18,678 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15671214 CDM2G25F-300-H7NF
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
19,200
17,980
19,778 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15671223 CDM2G25F-300-H7NW ラバークッション 50~750
18,870
16,980
18,678 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15671232 CDM2G25F-300-H7PW ラバークッション 50~750
18,870
16,980
18,678 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15671241 CDM2G25F-300-K39A
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
23,490
21,980
24,178 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15671257 CDM2G25F-300A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
11,660
9,998
10,998 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15671266 CDM2G25F-300A-B59W
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
20,240
18,980
20,878 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15671275 CDM2G25F-300A-C73 エアクッション 50~1000
16,500
14,980
16,478 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15671284 CDM2G25F-300A-C73C
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
17,820
16,980
18,678 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15671293 CDM2G25F-300A-C76 エアクッション 50~1000
16,500
14,980
16,478 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15671302 CDM2G25F-300A-H7A1 エアクッション 50~1000
18,810
16,980
18,678 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15671311 CDM2G25F-300A-H7A2 エアクッション 50~1000
18,810
16,980
18,678 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15671327 CDM2G25F-300A-H7B エアクッション 50~1000
18,700
16,980
18,678 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15671336 CDM2G25F-300A-H7BW エアクッション 50~1000
20,570
18,980
20,878 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15671345 CDM2G25F-300A-H7C
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
20,020
18,980
20,878 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15671354 CDM2G25F-300A-H7NF
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
20,900
18,980
20,878 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15671363 CDM2G25F-300A-H7NW エアクッション 50~1000
20,570
18,980
20,878 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15671372 CDM2G25F-300A-H7PW エアクッション 50~1000
20,570
18,980
20,878 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15671381 CDM2G25F-300AJ
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
18,480
16,980
18,678 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15671397 CDM2G25F-300AJ-B59W
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
27,060
24,980
27,478 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15671406 CDM2G25F-300AJ-C73 エアクッション 50~1000
23,320
21,980
24,178 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15671415 CDM2G25F-300AJ-C73C
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
24,640
22,980
25,278 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15671424 CDM2G25F-300AJ-C76 エアクッション 50~1000
23,320
21,980
24,178 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15671433 CDM2G25F-300AJ-H7A1 エアクッション 50~1000
25,630
23,980
26,378 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15671442 CDM2G25F-300AJ-H7A2 エアクッション 50~1000
25,630
23,980
26,378 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15671451 CDM2G25F-300AJ-H7B エアクッション 50~1000
25,520
22,980
25,278 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15671467 CDM2G25F-300AJ-H7BW エアクッション 50~1000
27,390
24,980
27,478 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15671476 CDM2G25F-300AJ-H7C
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
26,840
24,980
27,478 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15671485 CDM2G25F-300AJ-H7NF
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
27,720
24,980
27,478 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15671494 CDM2G25F-300AJ-H7NW エアクッション 50~1000
27,390
24,980
27,478 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15671503 CDM2G25F-300AJ-H7PW エアクッション 50~1000
27,390
24,980
27,478 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15671512 CDM2G25F-300AK
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
20,740
18,980
20,878 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15671521 CDM2G25F-300AK-B59W
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
29,320
26,980
29,678 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15671537 CDM2G25F-300AK-C73 エアクッション 50~1000
25,580
23,980
26,378 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15671546 CDM2G25F-300AK-C73C
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
26,900
24,980
27,478 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15671555 CDM2G25F-300AK-C76 エアクッション 50~1000
25,580
23,980
26,378 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする