エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40-8~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40-8~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40-8~) SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40 取付支持形式ヘッド側フランジ形 使用流体空気 取付金具ヘッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15715192 CDM2G40-8 8 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
9,740
8,798
9,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15715235 CDM2G40-800-H7B 800 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
28,710
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15715201 CDM2G40-80-C73 80 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
14,300
 
 
取扱い終了

返品不可
15715253 CDM2G40-83A
CADデータダウンロード
83 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
11,400
 
 
取扱い終了

返品不可
15715296 CDM2G40-850
CADデータダウンロード
850 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
20,400
 
 
取扱い終了

返品不可
15715217 CDM2G40-80A-C73ZS 80 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
14,050
 
 
取扱い終了

返品不可
15715226 CDM2G40-80S-C80 80 単動押出し ラバークッション 50~750 0.18~1.0
15,150
 
 
取扱い終了

返品不可
15715262 CDM2G40-83A-C73L 83 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
16,400
 
 
取扱い終了

返品不可
15715271 CDM2G40-85-C73 85 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
14,300
 
 
取扱い終了

返品不可
15715287 CDM2G40-85A-H7BWL 85 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
20,100
 
 
取扱い終了

返品不可
15715244 CDM2G40-800A-C73L 800 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
26,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15715201 CDM2G40-80-C73 35002022 CDM2G40-80Z-A93 CDM2G40-80Z-A93 CD Series(CDM2G40) SMC 35002022 CD Series(CDM2G40) SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15715253 CDM2G40-83A 35001645 CDM2G40-83AZ CDM2G40-83AZ CD Series(CDM2G40) SMC 35001645 CD Series(CDM2G40) SMC 1個 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15715296 CDM2G40-850 49291305 CDM2G40-850Z CDM2G40-850Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49291305 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする