エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HU40-4~)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
取付支持形式ロッド側トラニオン形
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)15~300
使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0
使用流体タービン油
リード線(m)0.5
取付金具ロッド側トラニオン形
磁石内蔵有無有
オートスイッチ個数2
内容量1個