エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KB20-4~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KB20-4~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
基本形
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
取付金具
基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
内容量
1個
28件中 1~28件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16003057CDM2KB20-44複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
¥7,100
¥6,498
¥7,148(税込)
17日以内出荷
返品不可
16003197CDM2KB20-40-H7BZ40複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
¥14,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
16003303CDM2KB20-45-C73L45複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
¥11,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
16003066CDM2KB20-4040複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
¥6,700
取扱い終了
返品不可
16003075CDM2KB20-40-B5440複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
¥13,800
取扱い終了
返品不可
16003084CDM2KB20-40-B54L440複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
¥24,640
取扱い終了
返品不可
16003093CDM2KB20-40-B54S40複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
¥10,100
取扱い終了
返品不可
16003102CDM2KB20-40-B6440複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
¥12,100
取扱い終了
返品不可
16003111CDM2KB20-40-C7340複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
¥11,100
取扱い終了
返品不可
16003127CDM2KB20-40-C73L40複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
¥11,700
取扱い終了
返品不可
16003136CDM2KB20-40-C73LS40複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
¥9,050
取扱い終了
返品不可
16003145CDM2KB20-40-C73S40複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
¥8,750
取扱い終了
返品不可
16003154CDM2KB20-40-H7A1LS40複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
¥10,100
取扱い終了
返品不可
16003163CDM2KB20-40-H7B40複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
¥13,100
取扱い終了
返品不可
16003172CDM2KB20-40-H7BAZ40複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
¥17,500
取扱い終了
返品不可
16003181CDM2KB20-40-H7BWLS40複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
¥10,900
取扱い終了
返品不可
16003206CDM2KB20-40-M9NS40複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
¥9,450
取扱い終了
返品不可
16003215CDM2KB20-40-M9NWLS40複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
¥9,900
取扱い終了
返品不可
16003224CDM2KB20-40A40複動片ロッドエアクッション0.05~1.0
¥8,250
取扱い終了
返品不可
16003233CDM2KB20-40A-C7340複動片ロッドエアクッション0.05~1.0
¥12,650
取扱い終了
返品不可
16003242CDM2KB20-40S40単動押出しラバークッション0.18~1.0
¥7,800
取扱い終了
返品不可
16003251CDM2KB20-40S-C7340単動押出しラバークッション0.18~1.0
¥13,420
取扱い終了
返品不可
16003267CDM2KB20-40S-C73LS40単動押出しラバークッション0.18~1.0
¥11,170
取扱い終了
返品不可
16003276CDM2KB20-40S-C73S40単動押出しラバークッション0.18~1.0
¥10,840
取扱い終了
返品不可
16003285CDM2KB20-4343複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
¥6,700
取扱い終了
返品不可
16003294CDM2KB20-4545複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
¥6,700
取扱い終了
返品不可
16003312CDM2KB20-45-H7B45複動片ロッドラバークッション0.05~1.0
¥13,100
取扱い終了
返品不可
16003321CDM2KB20-45A-C73LS45複動片ロッドエアクッション0.05~1.0
¥10,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16003197CDM2KB20-40-H7BZ35023266CDM2KB20-40Z-M9BZCDM2KB20-40Z-M9BZ CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-40Z) SMC 35023266CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-40Z)SMC1個
¥13,980
税込¥15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16003303CDM2KB20-45-C73L35023546CDM2KB20-45Z-A93LCDM2KB20-45Z-A93L CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-45Z) SMC 35023546CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-45Z)SMC1個
¥10,980
税込¥12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする