エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KB20-4~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は28種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
16003197
品番
CDM2KB20-40-H7BZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,300

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

ストローク(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
クッション
ラバークッション
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
取付支持形式
基本形
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
5
取付金具
基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
H7B

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16003197CDM2KB20-40-H7BZ35023266CDM2KB20-40Z-M9BZCDM2KB20-40Z-M9BZ CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-40Z) SMC 35023266CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-40Z)SMC1個
¥13,980
税込¥15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
CDM2KB20-40-H7BZ エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KB20-4~) SMC 基本形 【通販モノタロウ】