エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KBZ20-40~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KBZ20-40~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KBZ20-40~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KBZ20-40~) SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)40 取付支持形式ボスカット基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 取付金具ボスカット基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15989066 CDM2KBZ20-40S
CADデータダウンロード
単動押出し ラバークッション 0.18~1.0
8,580
7,698
8,468 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15989075 CDM2KBZ20-40S-H7BL 単動押出し ラバークッション 0.18~1.0
16,280
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15989084 CDM2KBZ20-40S-M9BWL
CADデータダウンロード
単動押出し ラバークッション 0.18~1.0
15,950
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15989005 CDM2KBZ20-40
CADデータダウンロード
複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
6,700
 
 
取扱い終了

返品不可
15989032 CDM2KBZ20-40-C73L 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
11,700
 
 
取扱い終了

返品不可
15989057 CDM2KBZ20-40A
CADデータダウンロード
複動片ロッド エアクッション 0.05~1.0
8,250
 
 
取扱い終了

返品不可
15989014 CDM2KBZ20-40-C73 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
11,100
 
 
取扱い終了

返品不可
15989023 CDM2KBZ20-40-C73CL
CADデータダウンロード
複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
12,900
 
 
取扱い終了

返品不可
15989041 CDM2KBZ20-40-H7A1 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
13,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15989005 CDM2KBZ20-40 35040827 CDM2KBZ20-40Z CDM2KBZ20-40Z CD Series(CDM2KBZ20) SMC 35040827 CD Series(CDM2KBZ20) SMC 1個 6,698 税込7,368 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15989032 CDM2KBZ20-40-C73L 35041563 CDM2KBZ20-40Z-A93L CDM2KBZ20-40Z-A93L CD Series(CDM2KBZ20) SMC 35041563 CD Series(CDM2KBZ20) SMC 1個 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15989057 CDM2KBZ20-40A 49170774 CDM2KBZ20-40AZ CDM2KBZ20-40AZ CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 49170774 CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 1個 8,198 税込9,018 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする