エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KBZ40-~)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40
取付支持形式ボスカット基本形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用流体空気
取付金具ボスカット基本形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
内容量1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15995165 | CDM2KBZ40-25 | 49171745 | CDM2KBZ40-25Z |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15995533 | CDM2KBZ40-50 | 35045465 | CDM2KBZ40-50Z |
|
CD Series(CDM2KBZ40) | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15995542 | CDM2KBZ40-50-A44AS | 35045745 | CDM2KBZ40-50Z-A44AS |
|
CD Series(CDM2KBZ40) | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15995567 | CDM2KBZ40-50-C73 | 35045623 | CDM2KBZ40-50Z-A93 |
|
CD Series(CDM2KBZ40) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15995621 | CDM2KBZ40-50J | 49173084 | CDM2KBZ40-50JZ |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15995655 | CDM2KBZ40-60 | 49172068 | CDM2KBZ40-60Z |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15995673 | CDM2KBZ40-75 | 35045483 | CDM2KBZ40-75Z |
|
CD Series(CDM2KBZ40) | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15995691 | CDM2KBZ40-75-C73L | 35045666 | CDM2KBZ40-75Z-A93L |
|
CD Series(CDM2KBZ40) | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15995716 | CDM2KBZ40-75-H7BWL | 35045763 | CDM2KBZ40-75Z-M9BWL |
|
CD Series(CDM2KBZ40) | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15995725 | CDM2KBZ40-75-M9BWL | 35045763 | CDM2KBZ40-75Z-M9BWL |
|
CD Series(CDM2KBZ40) | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15995734 | CDM2KBZ40-75A | 35045553 | CDM2KBZ40-75AZ |
|
CD Series(CDM2KBZ40) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15994501 | CDM2KBZ40-100 | 35045492 | CDM2KBZ40-100Z |
|
CD Series(CDM2KBZ40) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15994517 | CDM2KBZ40-100-B53L | 35045675 | CDM2KBZ40-100Z-A93L |
|
CD Series(CDM2KBZ40) | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15994553 | CDM2KBZ40-100-H7B | 35045736 | CDM2KBZ40-100Z-M9B |
|
CD Series(CDM2KBZ40) | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15994632 | CDM2KBZ40-110-B54L | 35045833 | CDM2KBZ40-110Z-B54L |
|
CD Series(CDM2KBZ40) | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15994641 | CDM2KBZ40-125 | 35045508 | CDM2KBZ40-125Z |
|
CD Series(CDM2KBZ40) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15994797 | CDM2KBZ40-150 | 35045535 | CDM2KBZ40-150Z |
|
CD Series(CDM2KBZ40) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15994894 | CDM2KBZ40-175 | 35045544 | CDM2KBZ40-175Z |
|
CD Series(CDM2KBZ40) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15994955 | CDM2KBZ40-200 | 35045562 | CDM2KBZ40-200Z |
|
CD Series(CDM2KBZ40) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15995043 | CDM2KBZ40-200A | 49172996 | CDM2KBZ40-200AZ |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15995253 | CDM2KBZ40-250 | 35045614 | CDM2KBZ40-250Z |
|
CD Series(CDM2KBZ40) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15995357 | CDM2KBZ40-260A | 49173267 | CDM2KBZ40-260AZ |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15995427 | CDM2KBZ40-300 | 49172978 | CDM2KBZ40-300Z |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |