エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KL20-3~)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20
取付支持形式軸方向フート形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用流体空気
取付金具軸方向フート形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
内容量1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16069015 | CDM2KL20-30 | 35071006 | CDM2KL20-30Z |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-30Z) | SMC | 1個 | ¥7,198 税込¥7,918 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16069024 | CDM2KL20-30-B54 | 35071042 | CDM2KL20-30Z-B54 |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-30Z) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16069042 | CDM2KL20-30-C73 | 35071024 | CDM2KL20-30Z-A93 |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-30Z) | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16069094 | CDM2KL20-30-H7BW | 35071033 | CDM2KL20-30Z-M9BW |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-30Z) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16069137 | CDM2KL20-30-M9BW | 35071033 | CDM2KL20-30Z-M9BW |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-30Z) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16069952 | CDM2KL20-35 | 35071426 | CDM2KL20-35Z |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-35Z) | SMC | 1個 | ¥7,198 税込¥7,918 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16070031 | CDM2KL20-35J | 49172025 | CDM2KL20-35JZ |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16069216 | CDM2KL20-300 | 35070692 | CDM2KL20-300Z |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-300Z) | SMC | 1個 | ¥9,598 税込¥10,558 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16069234 | CDM2KL20-300-A93 | 35070762 | CDM2KL20-300Z-A93 |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-300Z) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16069252 | CDM2KL20-300-B53L | 35070778 | CDM2KL20-300Z-A93L |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-300Z) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16069261 | CDM2KL20-300-B54 | 35070918 | CDM2KL20-300Z-B54 |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-300Z) | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16069277 | CDM2KL20-300-B54L | 35070927 | CDM2KL20-300Z-B54L |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-300Z) | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16069331 | CDM2KL20-300-C73 | 35070762 | CDM2KL20-300Z-A93 |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-300Z) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 17084383 | CDM2KL20-300-C73C | 35070805 | CDM2KL20-300Z-C73C |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-300Z) | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16069356 | CDM2KL20-300-C73L | 35070778 | CDM2KL20-300Z-A93L |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-300Z) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16069401 | CDM2KL20-300-H7A1 | 35070814 | CDM2KL20-300Z-M9N |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-300Z) | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16069417 | CDM2KL20-300-H7A1L | 35070866 | CDM2KL20-300Z-M9NL |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-300Z) | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16069426 | CDM2KL20-300-H7A1Z | 35070893 | CDM2KL20-300Z-M9NZ |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-300Z) | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16069435 | CDM2KL20-300-H7B | 35070796 | CDM2KL20-300Z-M9B |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-300Z) | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16069453 | CDM2KL20-300-H7BL | 35070848 | CDM2KL20-300Z-M9BL |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-300Z) | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16069462 | CDM2KL20-300-H7BW | 35070832 | CDM2KL20-300Z-M9BW |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-300Z) | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16069487 | CDM2KL20-300-H7BWS | 35070735 | CDM2KL20-300Z-M9BWS |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-300Z) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16069514 | CDM2KL20-300-H7NW | 35070823 | CDM2KL20-300Z-M9NW |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-300Z) | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16069541 | CDM2KL20-300-M9BL | 35070848 | CDM2KL20-300Z-M9BL |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-300Z) | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16069557 | CDM2KL20-300-M9BW | 35070832 | CDM2KL20-300Z-M9BW |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-300Z) | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16069566 | CDM2KL20-300-M9BWL | 35070884 | CDM2KL20-300Z-M9BWL |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-300Z) | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16069584 | CDM2KL20-300-M9NW | 35070823 | CDM2KL20-300Z-M9NW |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-300Z) | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16069602 | CDM2KL20-300A | 35070464 | CDM2KL20-300AZ |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-300AZ) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16069611 | CDM2KL20-300A-C73 | 35070498 | CDM2KL20-300AZ-A93 |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-300AZ) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16069636 | CDM2KL20-300A-C73L | 35070516 | CDM2KL20-300AZ-A93L |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-300AZ) | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16069706 | CDM2KL20-300A-H7B | 35070543 | CDM2KL20-300AZ-M9B |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-300AZ) | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16069724 | CDM2KL20-300A-H7BL | 35070586 | CDM2KL20-300AZ-M9BL |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-300AZ) | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16069742 | CDM2KL20-300A-H7BW | 35070577 | CDM2KL20-300AZ-M9BW |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-300AZ) | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16069751 | CDM2KL20-300A-H7BWL | 35070595 | CDM2KL20-300AZ-M9BWL |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-300AZ) | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16069776 | CDM2KL20-300A-M9BL | 35070586 | CDM2KL20-300AZ-M9BL |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-300AZ) | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16069785 | CDM2KL20-300A-M9BW | 35070577 | CDM2KL20-300AZ-M9BW |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-300AZ) | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16069794 | CDM2KL20-300A-M9BWL | 35070595 | CDM2KL20-300AZ-M9BWL |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-300AZ) | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16069812 | CDM2KL20-300A-M9NWL | 35070604 | CDM2KL20-300AZ-M9NWL |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-300AZ) | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16069891 | CDM2KL20-300J | 35070665 | CDM2KL20-300JZ |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-300JZ) | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16069907 | CDM2KL20-300J-B54 | 35070683 | CDM2KL20-300JZ-B54 |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-300JZ) | SMC | 1個 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16069925 | CDM2KL20-300J-H7B | 35070674 | CDM2KL20-300JZ-M9B |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-300JZ) | SMC | 1個 | ¥21,980 税込¥24,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |