エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KUZ~)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
取付支持形式ボスカットロッド側トラニオン形
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用流体空気
取付金具ボスカットロッド側トラニオン形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
内容量1個
丸形 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16092377 | CDM2KUZ32-25 | 49170914 | CDM2KUZ32-25Z |
![]() |
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥8,498 税込¥9,348 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16092063 | CDM2KUZ32-115 | 35087858 | CDM2KUZ32-115Z |
![]() |
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KUZ32) | SMC | 1個 | ¥9,498 税込¥10,448 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16092097 | CDM2KUZ32-125 | 35087842 | CDM2KUZ32-125Z |
![]() |
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KUZ32) | SMC | 1個 | ¥9,498 税込¥10,448 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16092456 | CDM2KUZ32-250 | 35087876 | CDM2KUZ32-250Z |
![]() |
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KUZ32) | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16093262 | CDM2KUZ40-75 | 35088007 | CDM2KUZ40-75Z |
![]() |
CD Series(CDM2KUZ40) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |