エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-57~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-57~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-57~) SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 取付支持形式軸方向フート形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具軸方向フート形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16136601 CDM2L20-575-H7B 575 ラバークッション 50~750
18,920
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16136617 CDM2L20-575-M9PWL
CADデータダウンロード
575 ラバークッション 50~750
19,250
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16136556 CDM2L20-570A
CADデータダウンロード
570 エアクッション 50~1000
12,350
 
 
取扱い終了

返品不可
16136565 CDM2L20-570A-C73 570 エアクッション 50~1000
16,750
 
 
取扱い終了

返品不可
16136583 CDM2L20-575
CADデータダウンロード
575 ラバークッション 50~750
10,800
 
 
取扱い終了

返品不可
16136592 CDM2L20-575-H7A2L 575 ラバークッション 50~750
17,900
 
 
取扱い終了

返品不可
16136574 CDM2L20-570A-H7BL 570 エアクッション 50~1000
19,350
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16136556 CDM2L20-570A 35120776 CDM2L20-570AZ CDM2L20-570AZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-570AZ) SMC 35120776 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-570AZ) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16136565 CDM2L20-570A-C73 35120785 CDM2L20-570AZ-A93 CDM2L20-570AZ-A93 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-570AZ) SMC 35120785 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-570AZ) SMC 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16136583 CDM2L20-575 35120855 CDM2L20-575Z CDM2L20-575Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-575Z) SMC 35120855 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-575Z) SMC 1個 9,898 税込10,888 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16136592 CDM2L20-575-H7A2L 35120864 CDM2L20-575Z-M9PL CDM2L20-575Z-M9PL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-575Z) SMC 35120864 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-575Z) SMC 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする