エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-25~)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)25
作動方式複動片ロッド
取付支持形式軸方向フート形
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)50~750
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
取付金具軸方向フート形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
内容量1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16166586 | CDM2L25-25 | 18877373 | CDM2L25-25Z |
|
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-25~) | SMC | 1個 | ¥5,598 税込¥6,158 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。 |