曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-540~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-540~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
540
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
軸方向フート形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
取付金具
軸方向フート形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16184506CDM2L25-540-C73ラバークッション50~750
16,940
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16184497CDM2L25-540ラバークッション50~750
11,000
取扱い終了
返品不可
16184515CDM2L25-540-C73Lラバークッション50~750
16,000
取扱い終了
返品不可
16184524CDM2L25-540Aエアクッション50~1000
12,550
取扱い終了
返品不可
16184533CDM2L25-540A-C73エアクッション50~1000
16,950
取扱い終了
返品不可
16184542CDM2L25-540A-C73Lエアクッション50~1000
17,550
取扱い終了
返品不可
16184551CDM2L25-540A-H7BWLエアクッション50~1000
21,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする