エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-34~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-34~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-34~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-34~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-34~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-34~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-34~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-34~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-34~) SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式軸方向フート形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具軸方向フート形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
28件中 1~28件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16229604 CDM2L32-340-C73 340 ラバークッション 50~750
14,960
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16229613 CDM2L32-340-C73L 340 ラバークッション 50~750
15,620
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16229631 CDM2L32-340-H7B 340 ラバークッション 50~750
17,160
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16229665 CDM2L32-340-H7BWLS 340 ラバークッション 50~750
14,740
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16229674 CDM2L32-340-M9BWL
CADデータダウンロード
340 ラバークッション 50~750
17,490
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16229683 CDM2L32-340-M9NW
CADデータダウンロード
340 ラバークッション 50~750
16,830
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16229717 CDM2L32-340A-B54L
CADデータダウンロード
340 エアクッション 50~1000
20,630
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16229796 CDM2L32-345A-B53L 345 エアクッション 50~1000
20,630
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16229805 CDM2L32-345A-H7A1 345 エアクッション 50~1000
19,310
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16229814 CDM2L32-346
CADデータダウンロード
346 ラバークッション 50~750
10,120
9,198
10,118 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16229823 CDM2L32-347-C80 347 ラバークッション 50~750
14,740
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16229561 CDM2L32-340
CADデータダウンロード
340 ラバークッション 50~750
9,200
 
 
取扱い終了

返品不可
16229577 CDM2L32-340-A33AS
CADデータダウンロード
340 ラバークッション 50~750
14,150
 
 
取扱い終了

返品不可
16229586 CDM2L32-340-A34AS
CADデータダウンロード
340 ラバークッション 50~750
14,150
 
 
取扱い終了

返品不可
16229656 CDM2L32-340-H7BWL 340 ラバークッション 50~750
17,900
 
 
取扱い終了

返品不可
16229692 CDM2L32-340A
CADデータダウンロード
340 エアクッション 50~1000
11,050
 
 
取扱い終了

返品不可
16229701 CDM2L32-340A-B53L 340 エアクッション 50~1000
18,750
 
 
取扱い終了

返品不可
16229735 CDM2L32-340A-C73CZ
CADデータダウンロード
340 エアクッション 50~1000
17,850
 
 
取扱い終了

返品不可
16229753 CDM2L32-340A-H7BAL
CADデータダウンロード
340 エアクッション 50~1000
21,250
 
 
取扱い終了

返品不可
16229787 CDM2L32-345
CADデータダウンロード
345 ラバークッション 50~750
9,200
 
 
取扱い終了

返品不可
16229595 CDM2L32-340-B53Z 340 ラバークッション 50~750
17,600
 
 
取扱い終了

返品不可
16229622 CDM2L32-340-H7A1 340 ラバークッション 50~750
15,700
 
 
取扱い終了

返品不可
16229647 CDM2L32-340-H7BALS
CADデータダウンロード
340 ラバークッション 50~750
14,150
 
 
取扱い終了

返品不可
16229726 CDM2L32-340A-C73 340 エアクッション 50~1000
15,450
 
 
取扱い終了

返品不可
16229744 CDM2L32-340A-H7A1 340 エアクッション 50~1000
17,550
 
 
取扱い終了

返品不可
16229762 CDM2L32-340A-H7BL 340 エアクッション 50~1000
18,050
 
 
取扱い終了

返品不可
16229771 CDM2L32-340A-H7BWL 340 エアクッション 50~1000
19,750
 
 
取扱い終了

返品不可
16229832 CDM2L32-347-H7BAL
CADデータダウンロード
347 ラバークッション 50~750
19,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16229561 CDM2L32-340 35184047 CDM2L32-340Z CDM2L32-340Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-340Z) SMC 35184047 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-340Z) SMC 1個 9,198 税込10,118 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16229577 CDM2L32-340-A33AS 35184065 CDM2L32-340Z-A33AS CDM2L32-340Z-A33AS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-340Z) SMC 35184065 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-340Z) SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16229586 CDM2L32-340-A34AS 35184074 CDM2L32-340Z-A34AS CDM2L32-340Z-A34AS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-340Z) SMC 35184074 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-340Z) SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16229656 CDM2L32-340-H7BWL 35184092 CDM2L32-340Z-M9BWL CDM2L32-340Z-M9BWL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-340Z) SMC 35184092 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-340Z) SMC 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16229692 CDM2L32-340A 35183995 CDM2L32-340AZ CDM2L32-340AZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-340AZ) SMC 35183995 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-340AZ) SMC 1個 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16229701 CDM2L32-340A-B53L 35184004 CDM2L32-340AZ-A93L CDM2L32-340AZ-A93L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-340AZ) SMC 35184004 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-340AZ) SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16229735 CDM2L32-340A-C73CZ 35184022 CDM2L32-340AZ-C73CZ CDM2L32-340AZ-C73CZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-340AZ) SMC 35184022 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-340AZ) SMC 1個 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16229753 CDM2L32-340A-H7BAL 35184038 CDM2L32-340AZ-M9BAL CDM2L32-340AZ-M9BAL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-340AZ) SMC 35184038 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-340AZ) SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16229787 CDM2L32-345 49293877 CDM2L32-345Z CDM2L32-345Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49293877 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 1個 9,198 税込10,118 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする