曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-43~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-43~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-43~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-43~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-43~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-43~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-43~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-43~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-43~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
軸方向フート形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
取付金具
軸方向フート形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
内容量
1個
全40種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
40種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16235554CDM2L32-430-C73Z430ラバークッション50~750
¥17,380
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16235563CDM2L32-430-H7A1430ラバークッション50~750
¥18,370
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16235597CDM2L32-430-H7NWL430ラバークッション50~750
¥20,790
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16235606CDM2L32-430-M9BW430ラバークッション50~750
¥17,930
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16235615CDM2L32-430-M9BWS430ラバークッション50~750
¥14,410
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16235651CDM2L32-430A-B54430エアクッション50~1000
¥21,070
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16235667CDM2L32-430A-B54L430エアクッション50~1000
¥21,730
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16235676CDM2L32-430A-B54L7430エアクッション50~1000
¥43,730
¥39,980
¥43,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16235685CDM2L32-430A-B54Z430エアクッション50~1000
¥22,500
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16235721CDM2L32-430A-C73LS430エアクッション50~1000
¥15,840
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16235807CDM2L32-430A-H7BZ430エアクッション50~1000
¥21,620
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16235816CDM2L32-430A-M9BW430エアクッション50~1000
¥19,970
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16235834CDM2L32-435-B59W435ラバークッション50~750
¥19,800
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16235861CDM2L32-435-H7BL435ラバークッション50~750
¥18,920
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16235877CDM2L32-435-H7BZ435ラバークッション50~750
¥19,580
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16235886CDM2L32-435A-C73435エアクッション50~1000
¥18,100
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16235895CDM2L32-437-H7A1437ラバークッション50~750
¥18,370
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16235904CDM2L32-438-C73438ラバークッション50~750
¥16,060
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16235511CDM2L32-430430ラバークッション50~750
¥10,200
取扱い終了
返品不可
16235527CDM2L32-430-B53L430ラバークッション50~750
¥17,900
取扱い終了
返品不可
16235536CDM2L32-430-C73430ラバークッション50~750
¥14,600
取扱い終了
返品不可
16235545CDM2L32-430-C73L430ラバークッション50~750
¥15,200
取扱い終了
返品不可
16235572CDM2L32-430-H7B430ラバークッション50~750
¥16,600
取扱い終了
返品不可
16235581CDM2L32-430-H7BS430ラバークッション50~750
¥13,250
取扱い終了
返品不可
16235624CDM2L32-430A430エアクッション50~1000
¥12,050
取扱い終了
返品不可
16235633CDM2L32-430A-B53L430エアクッション50~1000
¥19,750
取扱い終了
返品不可
16235642CDM2L32-430A-B53Z430エアクッション50~1000
¥20,450
取扱い終了
返品不可
16235694CDM2L32-430A-B59WL430エアクッション50~1000
¥20,450
取扱い終了
返品不可
16235703CDM2L32-430A-C73430エアクッション50~1000
¥16,450
取扱い終了
返品不可
16235712CDM2L32-430A-C73L430エアクッション50~1000
¥17,050
取扱い終了
返品不可
16235737CDM2L32-430A-C73Z430エアクッション50~1000
¥17,650
取扱い終了
返品不可
16235746CDM2L32-430A-H7A1L430エアクッション50~1000
¥19,150
取扱い終了
返品不可
16235755CDM2L32-430A-H7B430エアクッション50~1000
¥18,450
取扱い終了
返品不可
16235764CDM2L32-430A-H7BAL430エアクッション50~1000
¥22,250
取扱い終了
返品不可
16235773CDM2L32-430A-H7BAZS430エアクッション50~1000
¥17,300
取扱い終了
返品不可
16235782CDM2L32-430A-H7BL430エアクッション50~1000
¥19,050
取扱い終了
返品不可
16235791CDM2L32-430A-H7BWL430エアクッション50~1000
¥20,750
取扱い終了
返品不可
16235825CDM2L32-430A-M9BWL430エアクッション50~1000
¥18,750
取扱い終了
返品不可
16235843CDM2L32-435-C73435ラバークッション50~750
¥14,600
取扱い終了
返品不可
16235852CDM2L32-435-H7B435ラバークッション50~750
¥16,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする