エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-44~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-44~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-44~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-44~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-44~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-44~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-44~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-44~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-44~) SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式軸方向フート形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具軸方向フート形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
22件中 1~22件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16235956 CDM2L32-440-C73 440 ラバークッション 50~750
16,060
15,980
17,578 (税込)
18日以内出荷

返品不可
16235992 CDM2L32-440-M9BW
CADデータダウンロード
440 ラバークッション 50~750
17,930
16,980
18,678 (税込)
18日以内出荷

返品不可
16236017 CDM2L32-440A-B53 440 エアクッション 50~1000
21,070
19,980
21,978 (税込)
18日以内出荷

返品不可
16236044 CDM2L32-440A-C733 440 エアクッション 50~1000
20,680
18,980
20,878 (税込)
18日以内出荷

返品不可
16236087 CDM2L32-440A-M9NWL
CADデータダウンロード
440 エアクッション 50~1000
20,630
18,980
20,878 (税込)
18日以内出荷

返品不可
16236096 CDM2L32-442A
CADデータダウンロード
442 エアクッション 50~1000
13,260
12,980
14,278 (税込)
18日以内出荷

返品不可
16236105 CDM2L32-442A-H7BWL 442 エアクッション 50~1000
22,830
19,980
21,978 (税込)
18日以内出荷

返品不可
16236114 CDM2L32-445
CADデータダウンロード
445 ラバークッション 50~750
11,220
9,998
10,998 (税込)
18日以内出荷

返品不可
16235913 CDM2L32-44A
CADデータダウンロード
44 エアクッション 50~1000
8,050
 
 
取扱い終了

返品不可
16235931 CDM2L32-440
CADデータダウンロード
440 ラバークッション 50~750
10,200
 
 
取扱い終了

返品不可
16236001 CDM2L32-440A
CADデータダウンロード
440 エアクッション 50~1000
12,050
 
 
取扱い終了

返品不可
16236035 CDM2L32-440A-C73Z 440 エアクッション 50~1000
17,650
 
 
取扱い終了

返品不可
16235922 CDM2L32-44A-H7NWL 44 エアクッション 50~1000
16,750
 
 
取扱い終了

返品不可
16235947 CDM2L32-440-B54
CADデータダウンロード
440 ラバークッション 50~750
17,300
 
 
取扱い終了

返品不可
16235965 CDM2L32-440-H7A1 440 ラバークッション 50~750
16,700
 
 
取扱い終了

返品不可
16235974 CDM2L32-440-H7B 440 ラバークッション 50~750
16,600
 
 
取扱い終了

返品不可
16235983 CDM2L32-440-H7BL 440 ラバークッション 50~750
17,200
 
 
取扱い終了

返品不可
16236026 CDM2L32-440A-C73 440 エアクッション 50~1000
16,450
 
 
取扱い終了

返品不可
16236053 CDM2L32-440A-H7A1L 440 エアクッション 50~1000
19,150
 
 
取扱い終了

返品不可
16236062 CDM2L32-440A-H7BAZ
CADデータダウンロード
440 エアクッション 50~1000
22,850
 
 
取扱い終了

返品不可
16236071 CDM2L32-440A-H7NW 440 エアクッション 50~1000
20,150
 
 
取扱い終了

返品不可
16236123 CDM2L32-445A-C73 445 エアクッション 50~1000
16,450
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16235913 CDM2L32-44A 49293694 CDM2L32-44AZ CDM2L32-44AZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49293694 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 1個 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16235931 CDM2L32-440 35190496 CDM2L32-440Z CDM2L32-440Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-440Z) SMC 35190496 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-440Z) SMC 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16236001 CDM2L32-440A 35190383 CDM2L32-440AZ CDM2L32-440AZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-440AZ) SMC 35190383 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-440AZ) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16236035 CDM2L32-440A-C73Z 35190453 CDM2L32-440AZ-A93Z CDM2L32-440AZ-A93Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-440AZ) SMC 35190453 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-440AZ) SMC 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする