エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-50-~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-50-~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-50-~) SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 取付支持形式軸方向フート形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具軸方向フート形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
78件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
オートスイッチ個数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16238957 CDM2L32-50-H7C3 3 H7C
19,530
17,980
19,778 (税込)
18日以内出荷

返品不可
16238932 CDM2L32-50-H7CL3 3 H7C
20,520
18,980
20,878 (税込)
18日以内出荷

返品不可
16238406 CDM2L32-50-A34A
CADデータダウンロード
2 A34A
16,400
 
 
取扱い終了

返品不可
16238415 CDM2L32-50-A44A
CADデータダウンロード
2 A44A
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
16238424 CDM2L32-50-A93L
CADデータダウンロード
2 A93
10,400
 
 
取扱い終了

返品不可
16238433 CDM2L32-50-A93LS
CADデータダウンロード
1 A93
8,150
 
 
取扱い終了

返品不可
16238442 CDM2L32-50-B53 2 B53
13,300
 
 
取扱い終了

返品不可
16238451 CDM2L32-50-B53L 2 B53
13,900
 
 
取扱い終了

返品不可
16238467 CDM2L32-50-B53S 1 B53
9,600
 
 
取扱い終了

返品不可
16238476 CDM2L32-50-B53Z 2 B53
14,600
 
 
取扱い終了

返品不可
16238485 CDM2L32-50-B54
CADデータダウンロード
2 B54
13,300
 
 
取扱い終了

返品不可
16238494 CDM2L32-50-B54L
CADデータダウンロード
2 B54
13,900
 
 
取扱い終了

返品不可
16238512 CDM2L32-50-B54S
CADデータダウンロード
1 B54
9,600
 
 
取扱い終了

返品不可
16238546 CDM2L32-50-C73 2 C73
10,600
 
 
取扱い終了

返品不可
16238555 CDM2L32-50-C73C
CADデータダウンロード
2 C73C
11,800
 
 
取扱い終了

返品不可
16238564 CDM2L32-50-C73CL
CADデータダウンロード
2 C73C
12,400
 
 
取扱い終了

返品不可
16238573 CDM2L32-50-C73CS
CADデータダウンロード
1 C73C
8,850
 
 
取扱い終了

返品不可
16238591 CDM2L32-50-C73L 2 C73
11,200
 
 
取扱い終了

返品不可
16238607 CDM2L32-50-C73LS 1 C73
8,550
 
 
取扱い終了

返品不可
16238625 CDM2L32-50-C73S 1 C73
8,250
 
 
取扱い終了

返品不可
16238634 CDM2L32-50-C73Z 2 C73
11,800
 
 
取扱い終了

返品不可
16238661 CDM2L32-50-C76 2 C76
10,600
 
 
取扱い終了

返品不可
16238677 CDM2L32-50-C80 2 C80
10,400
 
 
取扱い終了

返品不可
16238686 CDM2L32-50-C80L 2 C80
11,000
 
 
取扱い終了

返品不可
16238713 CDM2L32-50-H7A1 2 H7A1
12,700
 
 
取扱い終了

返品不可
16238722 CDM2L32-50-H7A1L 2 H7A1
13,300
 
 
取扱い終了

返品不可
16238765 CDM2L32-50-H7A2L 2 H7A2
13,300
 
 
取扱い終了

返品不可
16238783 CDM2L32-50-H7B 2 H7B
12,600
 
 
取扱い終了

返品不可
16238792 CDM2L32-50-H7BAL
CADデータダウンロード
2 H7BA
16,400
 
 
取扱い終了

返品不可
16238817 CDM2L32-50-H7BL 2 H7B
13,200
 
 
取扱い終了

返品不可
16238826 CDM2L32-50-H7BLS 1 H7B
9,550
 
 
取扱い終了

返品不可
16238835 CDM2L32-50-H7BS 1 H7B
9,250
 
 
取扱い終了

返品不可
16238853 CDM2L32-50-H7BW 2 H7BW
14,300
 
 
取扱い終了

返品不可
16238862 CDM2L32-50-H7BWL 2 H7BW
14,900
 
 
取扱い終了

返品不可
16238871 CDM2L32-50-H7BWLS 1 H7BW
10,400
 
 
取扱い終了

返品不可
16238887 CDM2L32-50-H7BWS 1 H7BW
10,100
 
 
取扱い終了

返品不可
16238896 CDM2L32-50-H7BWZ 2 H7BW
15,500
 
 
取扱い終了

返品不可
16238914 CDM2L32-50-H7C
CADデータダウンロード
2 H7C
13,800
 
 
取扱い終了

返品不可
16238975 CDM2L32-50-H7NW 2 H7NW
14,300
 
 
取扱い終了

返品不可
16238984 CDM2L32-50-H7NWL 2 H7NW
14,900
 
 
取扱い終了

返品不可
16239002 CDM2L32-50-H7NWS 1 H7NW
10,100
 
 
取扱い終了

返品不可
16239036 CDM2L32-50-K39A
CADデータダウンロード
2 K39A
18,500
 
 
取扱い終了

返品不可
16239045 CDM2L32-50-M9B
CADデータダウンロード
2 M9B
11,800
 
 
取扱い終了

返品不可
16239054 CDM2L32-50-M9BW
CADデータダウンロード
2 M9BW
12,300
 
 
取扱い終了

返品不可
16239063 CDM2L32-50-M9BWL
CADデータダウンロード
2 M9BW
12,900
 
 
取扱い終了

返品不可
16239081 CDM2L32-50-M9BWS
CADデータダウンロード
1 M9BW
9,100
 
 
取扱い終了

返品不可
16238381 CDM2L32-50-A33A
CADデータダウンロード
2 A33A
16,400
 
 
取扱い終了

返品不可
16238397 CDM2L32-50-A33AS
CADデータダウンロード
1 A33A
11,150
 
 
取扱い終了

返品不可
16238503 CDM2L32-50-B54LS
CADデータダウンロード
1 B54
9,900
 
 
取扱い終了

返品不可
16238521 CDM2L32-50-B54Z
CADデータダウンロード
2 B54
14,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16238406 CDM2L32-50-A34A 35195868 CDM2L32-50Z-A34A CDM2L32-50Z-A34A CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 35195868 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16238415 CDM2L32-50-A44A 35195895 CDM2L32-50Z-A44A CDM2L32-50Z-A44A CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 35195895 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16238424 CDM2L32-50-A93L 35195213 CDM2L32-50Z-A93L CDM2L32-50Z-A93L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 35195213 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16238433 CDM2L32-50-A93LS 35194958 CDM2L32-50Z-A93LS CDM2L32-50Z-A93LS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 35194958 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 1個 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16238442 CDM2L32-50-B53 35195152 CDM2L32-50Z-A93 CDM2L32-50Z-A93 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 35195152 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 1個 9,798 税込10,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16238451 CDM2L32-50-B53L 35195213 CDM2L32-50Z-A93L CDM2L32-50Z-A93L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 35195213 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16238467 CDM2L32-50-B53S 35194942 CDM2L32-50Z-A93S CDM2L32-50Z-A93S CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 35194942 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 1個 7,798 税込8,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16238476 CDM2L32-50-B53Z 35195247 CDM2L32-50Z-A93Z CDM2L32-50Z-A93Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 35195247 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 1個 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16238485 CDM2L32-50-B54 35195588 CDM2L32-50Z-B54 CDM2L32-50Z-B54 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 35195588 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16238494 CDM2L32-50-B54L 35195667 CDM2L32-50Z-B54L CDM2L32-50Z-B54L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 35195667 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16238512 CDM2L32-50-B54S 35195134 CDM2L32-50Z-B54S CDM2L32-50Z-B54S CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 35195134 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 1個 9,498 税込10,448 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16238546 CDM2L32-50-C73 35195152 CDM2L32-50Z-A93 CDM2L32-50Z-A93 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 35195152 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 1個 9,798 税込10,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16238555 CDM2L32-50-C73C 35195317 CDM2L32-50Z-C73C CDM2L32-50Z-C73C CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 35195317 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 1個 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16238564 CDM2L32-50-C73CL 35195405 CDM2L32-50Z-C73CL CDM2L32-50Z-C73CL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 35195405 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16238573 CDM2L32-50-C73CS 35195012 CDM2L32-50Z-C73CS CDM2L32-50Z-C73CS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 35195012 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 1個 8,798 税込9,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16238591 CDM2L32-50-C73L 35195213 CDM2L32-50Z-A93L CDM2L32-50Z-A93L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 35195213 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16238607 CDM2L32-50-C73LS 35194958 CDM2L32-50Z-A93LS CDM2L32-50Z-A93LS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 35194958 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 1個 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16238625 CDM2L32-50-C73S 35194942 CDM2L32-50Z-A93S CDM2L32-50Z-A93S CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 35194942 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 1個 7,798 税込8,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16238634 CDM2L32-50-C73Z 35195247 CDM2L32-50Z-A93Z CDM2L32-50Z-A93Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 35195247 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 1個 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16238661 CDM2L32-50-C76 35195186 CDM2L32-50Z-A96 CDM2L32-50Z-A96 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 35195186 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 1個 9,898 税込10,888 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16238677 CDM2L32-50-C80 35194994 CDM2L32-50Z-A90 CDM2L32-50Z-A90 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 35194994 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 1個 8,498 税込9,348 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16238686 CDM2L32-50-C80L 35195064 CDM2L32-50Z-A90L CDM2L32-50Z-A90L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 35195064 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 1個 8,998 税込9,898 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16238713 CDM2L32-50-H7A1 35195344 CDM2L32-50Z-M9N CDM2L32-50Z-M9N CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 35195344 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 1個 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16238722 CDM2L32-50-H7A1L 35195457 CDM2L32-50Z-M9NL CDM2L32-50Z-M9NL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 35195457 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16238765 CDM2L32-50-H7A2L 35195432 CDM2L32-50Z-M9PL CDM2L32-50Z-M9PL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 35195432 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16238783 CDM2L32-50-H7B 35195308 CDM2L32-50Z-M9B CDM2L32-50Z-M9B CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 35195308 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 1個 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16238792 CDM2L32-50-H7BAL 35195703 CDM2L32-50Z-M9BAL CDM2L32-50Z-M9BAL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 35195703 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16238817 CDM2L32-50-H7BL 35195414 CDM2L32-50Z-M9BL CDM2L32-50Z-M9BL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 35195414 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16238826 CDM2L32-50-H7BLS 35195055 CDM2L32-50Z-M9BLS CDM2L32-50Z-M9BLS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 35195055 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 1個 8,998 税込9,898 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16238835 CDM2L32-50-H7BS 35195003 CDM2L32-50Z-M9BS CDM2L32-50Z-M9BS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 35195003 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 1個 8,798 税込9,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16238853 CDM2L32-50-H7BW 35195378 CDM2L32-50Z-M9BW CDM2L32-50Z-M9BW CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 35195378 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16238862 CDM2L32-50-H7BWL 35195502 CDM2L32-50Z-M9BWL CDM2L32-50Z-M9BWL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 35195502 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16238871 CDM2L32-50-H7BWLS 35195116 CDM2L32-50Z-M9BWLS CDM2L32-50Z-M9BWLS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 35195116 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 1個 9,398 税込10,338 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16238887 CDM2L32-50-H7BWS 35195028 CDM2L32-50Z-M9BWS CDM2L32-50Z-M9BWS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 35195028 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 1個 8,998 税込9,898 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16238896 CDM2L32-50-H7BWZ 35195615 CDM2L32-50Z-M9BWZ CDM2L32-50Z-M9BWZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 35195615 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16238914 CDM2L32-50-H7C 35195642 CDM2L32-50Z-H7C CDM2L32-50Z-H7C CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 35195642 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16238975 CDM2L32-50-H7NW 35195396 CDM2L32-50Z-M9NW CDM2L32-50Z-M9NW CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 35195396 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16238984 CDM2L32-50-H7NWL 35195475 CDM2L32-50Z-M9NWL CDM2L32-50Z-M9NWL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 35195475 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16239002 CDM2L32-50-H7NWS 35195037 CDM2L32-50Z-M9NWS CDM2L32-50Z-M9NWS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 35195037 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 1個 8,998 税込9,898 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16239036 CDM2L32-50-K39A 35195886 CDM2L32-50Z-K39A CDM2L32-50Z-K39A CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 35195886 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 1個 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16239045 CDM2L32-50-M9B 35195308 CDM2L32-50Z-M9B CDM2L32-50Z-M9B CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 35195308 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 1個 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16239054 CDM2L32-50-M9BW 35195378 CDM2L32-50Z-M9BW CDM2L32-50Z-M9BW CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 35195378 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16239063 CDM2L32-50-M9BWL 35195502 CDM2L32-50Z-M9BWL CDM2L32-50Z-M9BWL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 35195502 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16239081 CDM2L32-50-M9BWS 35195028 CDM2L32-50Z-M9BWS CDM2L32-50Z-M9BWS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 35195028 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-50Z) SMC 1個 8,998 税込9,898 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする