エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-13~)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
取付支持形式軸方向フート形
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
取付金具軸方向フート形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
内容量1個
丸形 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16270956 | CDM2L40-130 | 35215014 | CDM2L40-130Z |
![]() |
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-130Z) | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16271035 | CDM2L40-1300 | 35214917 | CDM2L40-1300Z |
![]() |
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-1300Z) | SMC | 1個 | ¥25,980 税込¥28,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16271044 | CDM2L40-1300-C73 | 35214935 | CDM2L40-1300Z-A93 |
![]() |
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-1300Z) | SMC | 1個 | ¥28,980 税込¥31,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16271053 | CDM2L40-1300-C73L | 35214944 | CDM2L40-1300Z-A93L |
![]() |
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-1300Z) | SMC | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16271062 | CDM2L40-1300-H7BW | 35214978 | CDM2L40-1300Z-M9BW |
![]() |
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-1300Z) | SMC | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16271071 | CDM2L40-1300-H7BWL | 35214987 | CDM2L40-1300Z-M9BWL |
![]() |
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-1300Z) | SMC | 1個 | ¥31,980 税込¥35,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16271087 | CDM2L40-1300A | 35214847 | CDM2L40-1300AZ |
![]() |
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-1300AZ) | SMC | 1個 | ¥26,980 税込¥29,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16271096 | CDM2L40-1300A-B54 | 35214908 | CDM2L40-1300AZ-B54 |
![]() |
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-1300AZ) | SMC | 1個 | ¥33,980 税込¥37,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16271141 | CDM2L40-1300A-H7BW | 35214874 | CDM2L40-1300AZ-M9BW |
![]() |
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-1300AZ) | SMC | 1個 | ¥31,980 税込¥35,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16271157 | CDM2L40-1300A-H7BWL | 35214892 | CDM2L40-1300AZ-M9BWL |
![]() |
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-1300AZ) | SMC | 1個 | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16271184 | CDM2L40-1330-H7BL | 35215048 | CDM2L40-1330Z-M9BL |
![]() |
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-1330Z) | SMC | 1個 | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16271227 | CDM2L40-1350 | 35215118 | CDM2L40-1350Z |
![]() |
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-1350Z) | SMC | 1個 | ¥26,980 税込¥29,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16271245 | CDM2L40-1350-B54L | 35215163 | CDM2L40-1350Z-B54L |
![]() |
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-1350Z) | SMC | 1個 | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16271254 | CDM2L40-1350-H7A2L | 35215145 | CDM2L40-1350Z-M9PL |
![]() |
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-1350Z) | SMC | 1個 | ¥31,980 税込¥35,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16271263 | CDM2L40-1350-H7BWL | 35215154 | CDM2L40-1350Z-M9BWL |
![]() |
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-1350Z) | SMC | 1個 | ¥31,980 税込¥35,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |