エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40F-4~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40F-4~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40F-4~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40F-4~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40F-4~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40F-4~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40F-4~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40F-4~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40F-4~) SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 取付支持形式軸方向フート形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具軸方向フート形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16313455 CDM2L40F-400
CADデータダウンロード
400 ラバークッション 50~750
16,230
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16313464 CDM2L40F-400-A44A
CADデータダウンロード
400 ラバークッション 50~750
30,860
28,980
31,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16313473 CDM2L40F-400-B53 400 ラバークッション 50~750
24,040
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16313482 CDM2L40F-400-H7BL 400 ラバークッション 50~750
23,930
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16313491 CDM2L40F-400A
CADデータダウンロード
400 エアクッション 50~1000
17,880
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16313507 CDM2L40F-400A-B54
CADデータダウンロード
400 エアクッション 50~1000
25,690
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16313516 CDM2L40F-400J
CADデータダウンロード
400 ラバークッション 50~750
24,150
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16313525 CDM2L40F-430
CADデータダウンロード
430 ラバークッション 50~750
17,000
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16313534 CDM2L40F-430-C73S 430 ラバークッション 50~750
19,250
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16313543 CDM2L40F-450-A44A
CADデータダウンロード
450 ラバークッション 50~750
31,630
28,980
31,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16313552 CDM2L40F-450A-C73 450 エアクッション 50~1000
23,490
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16313561 CDM2L40F-450A-H7BAL
CADデータダウンロード
450 エアクッション 50~1000
29,870
27,980
30,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16313577 CDM2L40F-490
CADデータダウンロード
490 ラバークッション 50~750
17,770
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16313586 CDM2L40F-490A
CADデータダウンロード
490 エアクッション 50~1000
19,420
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする