エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QE~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QE~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QE~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QE~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
クレビス一体形
クッション
ラバークッション
取付金具
クレビス一体形
磁石内蔵有無
有
内容量
1個
全149種類を絞り込む
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
149種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16330693CDM2QE32-400B32複動片ロッド400
¥11,000
¥9,998
¥10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
16330711CDM2QE32-450B-C80L32複動片ロッド450
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16331427CDM2QE40-350F-B5340複動片ロッド350
¥23,050
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16330395CDM2QE32-20B-B5332複動片ロッド20
¥13,350
取扱い終了
返品不可
16330404CDM2QE32-20B-B53L32複動片ロッド20
¥13,950
取扱い終了
返品不可
16330483CDM2QE32-25B32-25
¥6,250
取扱い終了
返品不可
16330492CDM2QE32-25B-B54L32複動片ロッド25
¥13,950
取扱い終了
返品不可
16330501CDM2QE32-25B-C7332複動片ロッド25
¥10,650
取扱い終了
返品不可
16330517CDM2QE32-25F32-25
¥6,250
取扱い終了
返品不可
16330526CDM2QE32-25F-B54L32複動片ロッド25
¥13,950
取扱い終了
返品不可
16330535CDM2QE32-25F-H7A1L32複動片ロッド25
¥13,350
取扱い終了
返品不可
16330571CDM2QE32-26B32-26
¥6,500
取扱い終了
返品不可
16330587CDM2QE32-26B-B54L32複動片ロッド26
¥14,200
取扱い終了
返品不可
16330596CDM2QE32-30B32-30
¥6,500
取扱い終了
返品不可
16330605CDM2QE32-30F32-30
¥6,500
取扱い終了
返品不可
16330614CDM2QE32-30F-C73S32複動片ロッド30
¥9,410
取扱い終了
返品不可
16330641CDM2QE32-35F32-35
¥6,500
取扱い終了
返品不可
16330657CDM2QE32-35F-B5432複動片ロッド35
¥13,600
取扱い終了
返品不可
16330666CDM2QE32-35F-B54LS32複動片ロッド35
¥10,200
取扱い終了
返品不可
16330675CDM2QE32-35F-H7BWL32複動片ロッド35
¥15,200
取扱い終了
返品不可
16330684CDM2QE32-35F-M9BWL32複動片ロッド35
¥14,520
取扱い終了
返品不可
16330702CDM2QE32-45F32-45
¥6,500
取扱い終了
返品不可
16330727CDM2QE32-50B32-50
¥6,500
取扱い終了
返品不可
16330736CDM2QE32-50B-C7332複動片ロッド50
¥10,900
取扱い終了
返品不可
16330745CDM2QE32-50B-C8032複動片ロッド50
¥11,770
取扱い終了
返品不可
16330754CDM2QE32-50F32-50
¥6,500
取扱い終了
返品不可
16330763CDM2QE32-50F-B5432複動片ロッド50
¥13,600
取扱い終了
返品不可
16330772CDM2QE32-50F-B54S32複動片ロッド50
¥9,900
取扱い終了
返品不可
16330781CDM2QE32-50F-C7332-50
¥10,900
取扱い終了
返品不可
16330797CDM2QE32-50F-H7BAL32複動片ロッド50
¥18,370
取扱い終了
返品不可
16330806CDM2QE32-50F-H7BALS32複動片ロッド50
¥11,450
取扱い終了
返品不可
16330815CDM2QE32-50F-H7CS32複動片ロッド50
¥11,170
取扱い終了
返品不可
16330824CDM2QE32-67B-H7BL32複動片ロッド67
¥13,750
取扱い終了
返品不可
16330833CDM2QE32-67B-M9BWL32複動片ロッド67
¥14,800
取扱い終了
返品不可
16330842CDM2QE32-75B32-75
¥6,750
取扱い終了
返品不可
16330851CDM2QE32-75B-H7A1LS32複動片ロッド75
¥10,150
取扱い終了
返品不可
16330867CDM2QE32-75B-H7PW32複動片ロッド75
¥14,850
取扱い終了
返品不可
16330876CDM2QE32-75B-M9NWLS32複動片ロッド75
¥10,950
取扱い終了
返品不可
16330885CDM2QE32-75B-M9PW32複動片ロッド75
¥14,140
取扱い終了
返品不可
16330894CDM2QE32-75F32-75
¥6,750
取扱い終了
返品不可
16330903CDM2QE32-75F-B54S32複動片ロッド75
¥10,150
取扱い終了
返品不可
16330912CDM2QE32-85F-H7B32複動片ロッド85
¥14,740
取扱い終了
返品不可
16330185CDM2QE32-100F32-100
¥7,000
取扱い終了
返品不可
16330194CDM2QE32-100F-B54LS32複動片ロッド100
¥10,700
取扱い終了
返品不可
16330203CDM2QE32-100F-B54S32複動片ロッド100
¥10,400
取扱い終了
返品不可
16330212CDM2QE32-100F-C7332複動片ロッド100
¥11,400
取扱い終了
返品不可
16330221CDM2QE32-125B32-125
¥7,250
取扱い終了
返品不可
16330237CDM2QE32-125B-C73L32複動片ロッド125
¥13,480
取扱い終了
返品不可
16330246CDM2QE32-125B-C80CL32複動片ロッド125
¥14,690
取扱い終了
返品不可
16330255CDM2QE32-125F-B59W32複動片ロッド125
¥15,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする