CDM2QE40-350F-B53 エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QE~) SMC 16331427

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QE~)CDM2QE40-350F-B53

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)350
チューブ内径(Φmm)40
内容量1個注文コード16331427品番CDM2QE40-350F-B53
参考基準価格(税別)¥23,050販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
350
取付支持形式
クレビス一体形
クッション
ラバークッション
リード線(m)
0.5
取付金具
クレビス一体形
磁石内蔵有無
有
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
B53

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする