エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RA20-0~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RA20-0~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RA20-0~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RA20-0~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RA20-0~) SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 取付支持形式底面取付形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具底面取付形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16343704 CDM2RA20-00A 0
7,810
6,998
7,698 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16343713 CDM2RA20-01 1
6,110
5,498
6,048 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16343722 CDM2RA20-04 4
6,110
5,498
6,048 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16343731 CDM2RA20-05 5
6,110
5,498
6,048 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする