曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20-4~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20-4~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
取付金具
ヘッド側トラニオン形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
全19種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
19種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16434101CDM2T20-400400ラバークッション50~750
11,000
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
16434126CDM2T20-400-H7BW400ラバークッション50~750
19,910
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16434135CDM2T20-400-H7BWL400ラバークッション50~750
20,570
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16434144CDM2T20-400A400エアクッション50~1000
12,710
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16434153CDM2T20-400A-H7BW400エアクッション50~1000
21,620
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16434162CDM2T20-400A-H7BWL400エアクッション50~1000
22,280
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16434171CDM2T20-430A-C73L430エアクッション50~1000
18,760
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16434187CDM2T20-475A-C733475エアクッション50~1000
20,960
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16434004CDM2T20-4040ラバークッション50~750
6,500
取扱い終了
返品不可
16434013CDM2T20-40-B54L40ラバークッション50~750
14,200
取扱い終了
返品不可
16434022CDM2T20-40-C7340ラバークッション50~750
10,900
取扱い終了
返品不可
16434031CDM2T20-40-C73L40ラバークッション50~750
11,500
取扱い終了
返品不可
16434047CDM2T20-40-C73Z40ラバークッション50~750
12,100
取扱い終了
返品不可
16434056CDM2T20-40A40エアクッション50~1000
8,050
取扱い終了
返品不可
16434065CDM2T20-40A-C7340エアクッション50~1000
12,450
取扱い終了
返品不可
16434074CDM2T20-40A-C73L40エアクッション50~1000
13,050
取扱い終了
返品不可
16434083CDM2T20-40A-C73Z40エアクッション50~1000
13,650
取扱い終了
返品不可
16434092CDM2T20-40A-H7A140エアクッション50~1000
14,550
取扱い終了
返品不可
16434117CDM2T20-400-C73L400ラバークッション50~750
15,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする