エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40-4~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40-4~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
取付金具
ヘッド側トラニオン形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
内容量
1個
全29種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16499743CDM2T40-400-H7BW400ラバークッション50~750
¥25,630
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16499752CDM2T40-400-H7BWL400ラバークッション50~750
¥26,290
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16499761CDM2T40-400A400エアクッション50~1000
¥18,370
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16499777CDM2T40-400A-B54LS400エアクッション50~1000
¥22,440
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16499804CDM2T40-400A-H7BW400エアクッション50~1000
¥27,280
¥25,980
¥28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16499813CDM2T40-400A-H7BWL400エアクッション50~1000
¥27,940
¥25,980
¥28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16499847CDM2T40-450-C73LS450ラバークッション50~750
¥20,080
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16499865CDM2T40-450A-B53S450エアクッション50~1000
¥22,880
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16499691CDM2T40-40A-H7BS40エアクッション50~1000
¥14,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
16499621CDM2T40-4040ラバークッション50~750
¥10,300
取扱い終了
返品不可
16499637CDM2T40-40-B54L40ラバークッション50~750
¥18,000
取扱い終了
返品不可
16499646CDM2T40-40A40エアクッション50~1000
¥11,800
取扱い終了
返品不可
16499655CDM2T40-40A-B5340エアクッション50~1000
¥18,900
取扱い終了
返品不可
16499664CDM2T40-40A-C7340エアクッション50~1000
¥16,200
取扱い終了
返品不可
16499673CDM2T40-40A-H7B40エアクッション50~1000
¥18,200
取扱い終了
返品不可
16499682CDM2T40-40A-H7BL40エアクッション50~1000
¥18,800
取扱い終了
返品不可
16499707CDM2T40-40A-H7BW40エアクッション50~1000
¥19,900
取扱い終了
返品不可
16499716CDM2T40-40A-M9BW40エアクッション50~1000
¥17,900
取扱い終了
返品不可
16499822CDM2T40-45-B59W45ラバークッション50~750
¥18,100
取扱い終了
返品不可
16499831CDM2T40-45A-B5345エアクッション50~1000
¥18,900
取扱い終了
返品不可
16499892CDM2T40-46-B5446ラバークッション50~750
¥17,400
取扱い終了
返品不可
16499725CDM2T40-400400ラバークッション50~750
¥15,200
取扱い終了
返品不可
16499734CDM2T40-400-C73400ラバークッション50~750
¥19,600
取扱い終了
返品不可
16499786CDM2T40-400A-C73400エアクッション50~1000
¥21,100
取扱い終了
返品不可
16499795CDM2T40-400A-H7BAL400エアクッション50~1000
¥26,900
取扱い終了
返品不可
16499856CDM2T40-450-H7B450ラバークッション50~750
¥22,300
取扱い終了
返品不可
16499874CDM2T40-450A-C73450エアクッション50~1000
¥21,800
取扱い終了
返品不可
16499883CDM2T40-450A-H7A1LS450エアクッション50~1000
¥20,800
取扱い終了
返品不可
16499901CDM2T40-480-C73480ラバークッション50~750
¥21,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16499691CDM2T40-40A-H7BS35367562CDM2T40-40AZ-M9BSCDM2T40-40AZ-M9BS CD Series(CDM2T40) SMC 35367562CD Series(CDM2T40)SMC1個
¥14,980
税込¥16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする