曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U25F-30~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U25F-30~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U25F-30~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U25F-30~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U25F-30~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U25F-30~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U25F-30~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U25F-30~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U25F-30~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
ロッド側トラニオン形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
25
取付金具
ロッド側トラニオン形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
全97種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
97種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16644503CDM2U25F-30-C7330ラバークッション50~750
13,260
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16644512CDM2U25F-300300ラバークッション50~750
11,170
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
16644521CDM2U25F-300-A33A300ラバークッション50~750
22,390
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16644537CDM2U25F-300-A34A300ラバークッション50~750
22,390
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16644546CDM2U25F-300-A44A300ラバークッション50~750
25,800
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16644555CDM2U25F-300-B54300ラバークッション50~750
18,980
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16644564CDM2U25F-300-B59W300ラバークッション50~750
19,750
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16644573CDM2U25F-300-C73300ラバークッション50~750
16,010
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16644582CDM2U25F-300-C73C300ラバークッション50~750
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16644591CDM2U25F-300-C76300ラバークッション50~750
16,010
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16644616CDM2U25F-300-H7A1300ラバークッション50~750
18,320
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16644625CDM2U25F-300-H7A2300ラバークッション50~750
18,320
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16644634CDM2U25F-300-H7B300ラバークッション50~750
18,210
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16644643CDM2U25F-300-H7BW300ラバークッション50~750
20,080
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16644652CDM2U25F-300-H7C300ラバークッション50~750
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16644661CDM2U25F-300-H7NF300ラバークッション50~750
20,410
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16644677CDM2U25F-300-H7NW300ラバークッション50~750
20,080
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16644686CDM2U25F-300-H7PW300ラバークッション50~750
20,080
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16644704CDM2U25F-300A300エアクッション50~1000
12,870
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16644713CDM2U25F-300A-B59W300エアクッション50~1000
21,450
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16644722CDM2U25F-300A-C73300エアクッション50~1000
17,710
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16644731CDM2U25F-300A-C73C300エアクッション50~1000
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16644747CDM2U25F-300A-C76300エアクッション50~1000
17,710
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16644756CDM2U25F-300A-H7A1300エアクッション50~1000
20,020
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16644765CDM2U25F-300A-H7A2300エアクッション50~1000
20,020
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16644774CDM2U25F-300A-H7B300エアクッション50~1000
19,910
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16644783CDM2U25F-300A-H7BW300エアクッション50~1000
21,780
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16644792CDM2U25F-300A-H7C300エアクッション50~1000
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16644801CDM2U25F-300A-H7NF300エアクッション50~1000
22,110
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16644817CDM2U25F-300A-H7NW300エアクッション50~1000
21,780
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16644826CDM2U25F-300A-H7PW300エアクッション50~1000
21,780
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16644835CDM2U25F-300AJ300エアクッション50~1000
19,690
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16644844CDM2U25F-300AJ-B59W300エアクッション50~1000
28,270
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16644853CDM2U25F-300AJ-C73300エアクッション50~1000
24,530
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16644862CDM2U25F-300AJ-C73C300エアクッション50~1000
25,850
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16644871CDM2U25F-300AJ-C76300エアクッション50~1000
24,530
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16644887CDM2U25F-300AJ-H7A1300エアクッション50~1000
26,840
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16644896CDM2U25F-300AJ-H7A2300エアクッション50~1000
26,840
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16644905CDM2U25F-300AJ-H7B300エアクッション50~1000
26,730
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16644914CDM2U25F-300AJ-H7BW300エアクッション50~1000
28,600
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16644923CDM2U25F-300AJ-H7C300エアクッション50~1000
28,050
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16644932CDM2U25F-300AJ-H7NF300エアクッション50~1000
28,930
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16644941CDM2U25F-300AJ-H7NW300エアクッション50~1000
28,600
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16644957CDM2U25F-300AJ-H7PW300エアクッション50~1000
28,600
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16644966CDM2U25F-300AK300エアクッション50~1000
21,950
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16644975CDM2U25F-300AK-B59W300エアクッション50~1000
30,530
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16644984CDM2U25F-300AK-C73300エアクッション50~1000
26,790
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16644993CDM2U25F-300AK-C73C300エアクッション50~1000
28,110
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16645002CDM2U25F-300AK-C76300エアクッション50~1000
26,790
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16645011CDM2U25F-300AK-H7A1300エアクッション50~1000
29,100
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする