曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ32-3~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ32-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ32-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ32-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ32-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ32-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ32-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ32-3~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
ボスカットロッド側トラニオン形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
取付金具
ボスカットロッド側トラニオン形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
全158種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
158種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16562646CDM2UZ32-325A-C73325エアクッション50~1000
17,930
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16562752CDM2UZ32-350350ラバークッション50~750
11,330
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
16562786CDM2UZ32-350-H7BW350ラバークッション50~750
20,240
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16562795CDM2UZ32-350-H7BWL350ラバークッション50~750
20,900
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16562856CDM2UZ32-350A-H7BW350エアクッション50~1000
22,280
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16562865CDM2UZ32-350A-H7BWL350エアクッション50~1000
22,940
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16562874CDM2UZ32-350A-M9BW350エアクッション50~1000
20,080
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16561377CDM2UZ32-30A30エアクッション50~1000
9,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
16562673CDM2UZ32-35-C7335ラバークッション50~750
11,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
16561727CDM2UZ32-300A-C73L300エアクッション50~1000
16,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
16561307CDM2UZ32-3030ラバークッション50~750
7,300
取扱い終了
返品不可
16561316CDM2UZ32-30-C7330ラバークッション50~750
11,700
取扱い終了
返品不可
16561325CDM2UZ32-30-C73S30ラバークッション50~750
9,350
取扱い終了
返品不可
16561334CDM2UZ32-30-H7A230ラバークッション50~750
13,800
取扱い終了
返品不可
16561343CDM2UZ32-30-H7B30ラバークッション50~750
13,700
取扱い終了
返品不可
16561352CDM2UZ32-30-H7BS30ラバークッション50~750
10,350
取扱い終了
返品不可
16561361CDM2UZ32-30-M9BW30ラバークッション50~750
13,400
取扱い終了
返品不可
16561386CDM2UZ32-30J-C73L30ラバークッション50~750
16,000
取扱い終了
返品不可
16562612CDM2UZ32-3232ラバークッション50~750
7,300
取扱い終了
返品不可
16562621CDM2UZ32-32A32エアクッション50~1000
9,150
取扱い終了
返品不可
16562637CDM2UZ32-32A-C73CS32エアクッション50~1000
11,800
取扱い終了
返品不可
16562655CDM2UZ32-3535ラバークッション50~750
7,300
取扱い終了
返品不可
16562664CDM2UZ32-35-B53S35ラバークッション50~750
10,700
取扱い終了
返品不可
16562682CDM2UZ32-35-H7A235ラバークッション50~750
13,800
取扱い終了
返品不可
16562691CDM2UZ32-35-H7BWL35ラバークッション50~750
16,000
取扱い終了
返品不可
16562707CDM2UZ32-35A35エアクッション50~1000
9,150
取扱い終了
返品不可
16562716CDM2UZ32-35A-C7335エアクッション50~1000
13,550
取扱い終了
返品不可
16562725CDM2UZ32-35A-C73L35エアクッション50~1000
14,150
取扱い終了
返品不可
16562734CDM2UZ32-35A-C73LS35エアクッション50~1000
11,500
取扱い終了
返品不可
16562743CDM2UZ32-35J-B54Z35ラバークッション50~750
19,400
取扱い終了
返品不可
16561395CDM2UZ32-300300ラバークッション50~750
9,800
取扱い終了
返品不可
16561404CDM2UZ32-300-A33A300ラバークッション50~750
20,000
取扱い終了
返品不可
16561413CDM2UZ32-300-A34A300ラバークッション50~750
20,000
取扱い終了
返品不可
16561422CDM2UZ32-300-A44A300ラバークッション50~750
23,100
取扱い終了
返品不可
16561431CDM2UZ32-300-B53L300ラバークッション50~750
17,500
取扱い終了
返品不可
16561447CDM2UZ32-300-B54300ラバークッション50~750
16,900
取扱い終了
返品不可
16561456CDM2UZ32-300-B59W300ラバークッション50~750
17,600
取扱い終了
返品不可
16561465CDM2UZ32-300-C73300ラバークッション50~750
14,200
取扱い終了
返品不可
16561474CDM2UZ32-300-C73C300ラバークッション50~750
15,400
取扱い終了
返品不可
16561483CDM2UZ32-300-C73L300ラバークッション50~750
14,800
取扱い終了
返品不可
16561492CDM2UZ32-300-C76300ラバークッション50~750
14,200
取扱い終了
返品不可
16561501CDM2UZ32-300-G39A300ラバークッション50~750
22,200
取扱い終了
返品不可
16561517CDM2UZ32-300-H7A1300ラバークッション50~750
16,300
取扱い終了
返品不可
16561526CDM2UZ32-300-H7A2300ラバークッション50~750
16,300
取扱い終了
返品不可
16561535CDM2UZ32-300-H7B300ラバークッション50~750
16,200
取扱い終了
返品不可
16561544CDM2UZ32-300-H7BL300ラバークッション50~750
16,800
取扱い終了
返品不可
16561553CDM2UZ32-300-H7BW300ラバークッション50~750
17,900
取扱い終了
返品不可
16561562CDM2UZ32-300-H7BWL300ラバークッション50~750
18,500
取扱い終了
返品不可
16561571CDM2UZ32-300-H7C300ラバークッション50~750
17,400
取扱い終了
返品不可
16561587CDM2UZ32-300-H7NF300ラバークッション50~750
18,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16561377CDM2UZ32-30A49295968CDM2UZ32-30AZCDM2UZ32-30A CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49295968CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16562673CDM2UZ32-35-C7335410558CDM2UZ32-35Z-A93CDM2UZ32-35-C73 CD Series(CDM2UZ32) SMC 35410558CD Series(CDM2UZ32)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16561727CDM2UZ32-300A-C73L35412335CDM2UZ32-300AZ-A93LCDM2UZ32-300A-C73L CD Series(CDM2UZ32) SMC 35412335CD Series(CDM2UZ32)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする