曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ32F-300~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ32F-300~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ32F-300~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ32F-300~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ32F-300~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ32F-300~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ32F-300~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ32F-300~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ32F-300~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

ストローク(mm)
300
取付支持形式
ボスカットロッド側トラニオン形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
取付金具
ボスカットロッド側トラニオン形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
全114種類を絞り込む
クッション
114種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16572902CDM2UZ32F-300ラバークッション50~750
11,390
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
16572911CDM2UZ32F-300-A33Aラバークッション50~750
22,610
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16572927CDM2UZ32F-300-A34Aラバークッション50~750
22,610
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16572936CDM2UZ32F-300-A44Aラバークッション50~750
26,020
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16572945CDM2UZ32F-300-B54ラバークッション50~750
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16572954CDM2UZ32F-300-B59Wラバークッション50~750
19,970
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16572963CDM2UZ32F-300-C73ラバークッション50~750
16,230
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16572972CDM2UZ32F-300-C73Cラバークッション50~750
17,550
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16572981CDM2UZ32F-300-C76ラバークッション50~750
16,230
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16573006CDM2UZ32F-300-H7A1ラバークッション50~750
18,540
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16573015CDM2UZ32F-300-H7A2ラバークッション50~750
18,540
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16573024CDM2UZ32F-300-H7Bラバークッション50~750
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16573033CDM2UZ32F-300-H7BWラバークッション50~750
20,300
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16573042CDM2UZ32F-300-H7Cラバークッション50~750
19,750
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16573051CDM2UZ32F-300-H7NFラバークッション50~750
20,630
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16573067CDM2UZ32F-300-H7NWラバークッション50~750
20,300
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16573076CDM2UZ32F-300-H7PWラバークッション50~750
20,300
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16573094CDM2UZ32F-300Aエアクッション50~1000
13,420
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16573103CDM2UZ32F-300A-A33Aエアクッション50~1000
24,640
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16573112CDM2UZ32F-300A-A34Aエアクッション50~1000
24,640
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16573121CDM2UZ32F-300A-A44Aエアクッション50~1000
28,050
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16573137CDM2UZ32F-300A-B54エアクッション50~1000
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16573146CDM2UZ32F-300A-B59Wエアクッション50~1000
22,000
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16573155CDM2UZ32F-300A-C73エアクッション50~1000
18,260
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16573164CDM2UZ32F-300A-C73Cエアクッション50~1000
19,580
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16573173CDM2UZ32F-300A-C76エアクッション50~1000
18,260
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16573191CDM2UZ32F-300A-H7A1エアクッション50~1000
20,570
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16573207CDM2UZ32F-300A-H7A2エアクッション50~1000
20,570
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16573216CDM2UZ32F-300A-H7Bエアクッション50~1000
20,460
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16573225CDM2UZ32F-300A-H7BWエアクッション50~1000
22,330
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16573234CDM2UZ32F-300A-H7Cエアクッション50~1000
21,780
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16573243CDM2UZ32F-300A-H7NFエアクッション50~1000
22,660
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16573252CDM2UZ32F-300A-H7NWエアクッション50~1000
22,330
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16573261CDM2UZ32F-300A-H7PWエアクッション50~1000
22,330
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16573286CDM2UZ32F-300AJエアクッション50~1000
20,240
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16573295CDM2UZ32F-300AJ-A33Aエアクッション50~1000
31,460
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16573304CDM2UZ32F-300AJ-A34Aエアクッション50~1000
31,460
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16573313CDM2UZ32F-300AJ-A44Aエアクッション50~1000
34,870
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16573322CDM2UZ32F-300AJ-B54エアクッション50~1000
28,050
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16573331CDM2UZ32F-300AJ-B59Wエアクッション50~1000
28,820
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16573347CDM2UZ32F-300AJ-C73エアクッション50~1000
25,080
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16573356CDM2UZ32F-300AJ-C73Cエアクッション50~1000
26,400
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16573365CDM2UZ32F-300AJ-C76エアクッション50~1000
25,080
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16573383CDM2UZ32F-300AJ-H7A1エアクッション50~1000
27,390
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16573392CDM2UZ32F-300AJ-H7A2エアクッション50~1000
27,390
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16573401CDM2UZ32F-300AJ-H7Bエアクッション50~1000
27,280
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16573417CDM2UZ32F-300AJ-H7BWエアクッション50~1000
29,150
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16573426CDM2UZ32F-300AJ-H7Cエアクッション50~1000
28,600
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16573435CDM2UZ32F-300AJ-H7NFエアクッション50~1000
29,480
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16573444CDM2UZ32F-300AJ-H7NWエアクッション50~1000
29,150
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする