エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WB20-3~)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動両ロッド
取付支持形式基本形
使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0
使用流体空気
取付金具基本形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
内容量1個
丸形 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16710495 | CDM2WB20-30 | 35421593 | CDM2WB20-30Z |
![]() |
CD Series(CDM2WB20) | SMC | 1個 | ¥5,698 税込¥6,268 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16710504 | CDM2WB20-30-C73 | 35422336 | CDM2WB20-30Z-A93 |
![]() |
CD Series(CDM2WB20) | SMC | 1個 | ¥9,298 税込¥10,228 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16710513 | CDM2WB20-30-C73L | 35422485 | CDM2WB20-30Z-A93L |
![]() |
CD Series(CDM2WB20) | SMC | 1個 | ¥9,898 税込¥10,888 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16710705 | CDM2WB20-35 | 35421575 | CDM2WB20-35Z |
![]() |
CD Series(CDM2WB20) | SMC | 1個 | ¥5,698 税込¥6,268 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16710617 | CDM2WB20-300 | 35422196 | CDM2WB20-300Z |
![]() |
CD Series(CDM2WB20) | SMC | 1個 | ¥8,698 税込¥9,568 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16710671 | CDM2WB20-300A | 35422555 | CDM2WB20-300AZ |
![]() |
CD Series(CDM2WB20) | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |