エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WB20-5~)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動両ロッド
取付支持形式基本形
使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0
使用流体空気
取付金具基本形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
内容量1個
丸形 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16710836 | CDM2WB20-5 | 49311885 | CDM2WB20-5Z |
![]() |
標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2W | SMC | 1個 | ¥5,398 税込¥5,938 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16710845 | CDM2WB20-50 | 31101008 | CDM2WB20-50Z |
![]() |
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WB20-5~) | SMC | 1個 | ¥5,498 税込¥6,048 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16710854 | CDM2WB20-50-B53 | 35422345 | CDM2WB20-50Z-A93 |
![]() |
CD Series(CDM2WB20) | SMC | 1個 | ¥9,298 税込¥10,228 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16710863 | CDM2WB20-50-B54 | 35423386 | CDM2WB20-50Z-B54 |
![]() |
CD Series(CDM2WB20) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16710872 | CDM2WB20-50-B54L | 35423614 | CDM2WB20-50Z-B54L |
![]() |
CD Series(CDM2WB20) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16710924 | CDM2WB20-50-C73 | 35422345 | CDM2WB20-50Z-A93 |
![]() |
CD Series(CDM2WB20) | SMC | 1個 | ¥9,298 税込¥10,228 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16710951 | CDM2WB20-50-C73L | 35422494 | CDM2WB20-50Z-A93L |
![]() |
CD Series(CDM2WB20) | SMC | 1個 | ¥9,898 税込¥10,888 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16710994 | CDM2WB20-50-H7A1 | 35422862 | CDM2WB20-50Z-M9N |
![]() |
CD Series(CDM2WB20) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16711021 | CDM2WB20-50-H7B | 35422783 | CDM2WB20-50Z-M9B |
![]() |
CD Series(CDM2WB20) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16711046 | CDM2WB20-50-H7BL | 35423045 | CDM2WB20-50Z-M9BL |
![]() |
CD Series(CDM2WB20) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16711055 | CDM2WB20-50-H7BLS | 35422162 | CDM2WB20-50Z-M9BLS |
![]() |
CD Series(CDM2WB20) | SMC | 1個 | ¥8,698 税込¥9,568 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16711091 | CDM2WB20-50-M9BWL | 35423228 | CDM2WB20-50Z-M9BWL |
![]() |
CD Series(CDM2WB20) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16711125 | CDM2WB20-50A | 35421855 | CDM2WB20-50AZ |
![]() |
CD Series(CDM2WB20) | SMC | 1個 | ¥7,198 税込¥7,918 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16711143 | CDM2WB20-50A-C73 | 35422686 | CDM2WB20-50AZ-A93 |
![]() |
CD Series(CDM2WB20) | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16711152 | CDM2WB20-50A-C73L | 35422844 | CDM2WB20-50AZ-A93L |
![]() |
CD Series(CDM2WB20) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16711204 | CDM2WB20-50A-H7BL | 35423632 | CDM2WB20-50AZ-M9BL |
![]() |
CD Series(CDM2WB20) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16711231 | CDM2WB20-50J | 49312567 | CDM2WB20-50JZ |
![]() |
標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2W | SMC | 1個 | ¥9,398 税込¥10,338 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16711247 | CDM2WB20-55 | 35421636 | CDM2WB20-55Z |
![]() |
CD Series(CDM2WB20) | SMC | 1個 | ¥5,998 税込¥6,598 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |