エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WB32~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WB32~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WB32~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WB32~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WB32~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WB32~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WB32~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WB32~) SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動両ロッド 取付支持形式基本形 使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
117件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16715431 CDM2WB32-50-C73C3 50 ラバークッション 50~750
16,500
15,980
17,578 (税込)
18日以内出荷

返品不可
16715255 CDM2WB32-350-C73 350 ラバークッション 50~750
15,900
14,980
16,478 (税込)
18日以内出荷

返品不可
16716147 CDM2WB32F-25-C73 25 ラバークッション 50~750
12,210
11,980
13,178 (税込)
18日以内出荷

返品不可
16716156 CDM2WB32F-25-H7NW 25 ラバークッション 50~750
16,280
15,980
17,578 (税込)
18日以内出荷

返品不可
16716165 CDM2WB32F-50
CADデータダウンロード
50 ラバークッション 50~750
7,700
6,998
7,698 (税込)
18日以内出荷

返品不可
16716174 CDM2WB32F-50-C73 50 ラバークッション 50~750
12,540
11,980
13,178 (税込)
18日以内出荷

返品不可
16716183 CDM2WB32F-60
CADデータダウンロード
60 ラバークッション 50~750
8,030
7,298
8,028 (税込)
18日以内出荷

返品不可
16715054 CDM2WB32-30
CADデータダウンロード
30 ラバークッション 50~750
6,450
 
 
取扱い終了

返品不可
16715072 CDM2WB32-30-C73CL
CADデータダウンロード
30 ラバークッション 50~750
12,650
 
 
取扱い終了

返品不可
16715097 CDM2WB32-30A
CADデータダウンロード
30 エアクッション 50~1000
8,300
 
 
取扱い終了

返品不可
16715221 CDM2WB32-35
CADデータダウンロード
35 ラバークッション 50~750
6,450
 
 
取扱い終了

返品不可
16715237 CDM2WB32-35-C73CL
CADデータダウンロード
35 ラバークッション 50~750
12,650
 
 
取扱い終了

返品不可
16715246 CDM2WB32-35A
CADデータダウンロード
35 エアクッション 50~1000
8,300
 
 
取扱い終了

返品不可
16715264 CDM2WB32-40
CADデータダウンロード
40 ラバークッション 50~750
6,450
 
 
取扱い終了

返品不可
16715273 CDM2WB32-40-C73CL
CADデータダウンロード
40 ラバークッション 50~750
12,650
 
 
取扱い終了

返品不可
16715334 CDM2WB32-50
CADデータダウンロード
50 ラバークッション 50~750
6,450
 
 
取扱い終了

返品不可
16715413 CDM2WB32-50-C73CL
CADデータダウンロード
50 ラバークッション 50~750
12,650
 
 
取扱い終了

返品不可
16715447 CDM2WB32-50-C73L 50 ラバークッション 50~750
11,450
 
 
取扱い終了

返品不可
16715456 CDM2WB32-50-C73LS 50 ラバークッション 50~750
8,800
 
 
取扱い終了

返品不可
16715535 CDM2WB32-50A
CADデータダウンロード
50 エアクッション 50~1000
8,300
 
 
取扱い終了

返品不可
16715596 CDM2WB32-50A-H7B 50 エアクッション 50~1000
14,700
 
 
取扱い終了

返品不可
16715693 CDM2WB32-56
CADデータダウンロード
56 ラバークッション 50~750
6,750
 
 
取扱い終了

返品不可
16715702 CDM2WB32-60
CADデータダウンロード
60 ラバークッション 50~750
6,750
 
 
取扱い終了

返品不可
16715736 CDM2WB32-65
CADデータダウンロード
65 ラバークッション 50~750
6,750
 
 
取扱い終了

返品不可
16715754 CDM2WB32-70
CADデータダウンロード
70 ラバークッション 50~750
6,750
 
 
取扱い終了

返品不可
16715781 CDM2WB32-75
CADデータダウンロード
75 ラバークッション 50~750
6,750
 
 
取扱い終了

返品不可
16715851 CDM2WB32-75-C73L 75 ラバークッション 50~750
11,750
 
 
取扱い終了

返品不可
16715885 CDM2WB32-75-H7A2L 75 ラバークッション 50~750
13,850
 
 
取扱い終了

返品不可
16715894 CDM2WB32-75-H7B 75 ラバークッション 50~750
13,150
 
 
取扱い終了

返品不可
16715912 CDM2WB32-75-H7BL 75 ラバークッション 50~750
13,750
 
 
取扱い終了

返品不可
16715921 CDM2WB32-75-H7BLS 75 ラバークッション 50~750
10,100
 
 
取扱い終了

返品不可
16715991 CDM2WB32-75A
CADデータダウンロード
75 エアクッション 50~1000
8,600
 
 
取扱い終了

返品不可
16716007 CDM2WB32-75A-A34A
CADデータダウンロード
75 エアクッション 50~1000
18,800
 
 
取扱い終了

返品不可
16716016 CDM2WB32-75A-B54L
CADデータダウンロード
75 エアクッション 50~1000
16,300
 
 
取扱い終了

返品不可
16716043 CDM2WB32-75A-C73L 75 エアクッション 50~1000
13,600
 
 
取扱い終了

返品不可
16716052 CDM2WB32-75A-C73LS 75 エアクッション 50~1000
10,950
 
 
取扱い終了

返品不可
16716095 CDM2WB32-80
CADデータダウンロード
80 ラバークッション 50~750
7,050
 
 
取扱い終了

返品不可
16716122 CDM2WB32-90
CADデータダウンロード
90 ラバークッション 50~750
7,050
 
 
取扱い終了

返品不可
16714975 CDM2WB32-250-C73 250 ラバークッション 50~750
13,250
 
 
取扱い終了

返品不可
16715115 CDM2WB32-300
CADデータダウンロード
300 ラバークッション 50~750
9,450
 
 
取扱い終了

返品不可
16715133 CDM2WB32-300A
CADデータダウンロード
300 エアクッション 50~1000
11,300
 
 
取扱い終了

返品不可
16715142 CDM2WB32-300A-C73C
CADデータダウンロード
300 エアクッション 50~1000
16,900
 
 
取扱い終了

返品不可
16715212 CDM2WB32-345A
CADデータダウンロード
345 エアクッション 50~1000
11,900
 
 
取扱い終了

返品不可
16715316 CDM2WB32-450
CADデータダウンロード
450 ラバークッション 50~750
11,250
 
 
取扱い終了

返品不可
16715325 CDM2WB32-450A
CADデータダウンロード
450 エアクッション 50~1000
13,100
 
 
取扱い終了

返品不可
16715063 CDM2WB32-30-C73C
CADデータダウンロード
30 ラバークッション 50~750
12,050
 
 
取扱い終了

返品不可
16715081 CDM2WB32-30-C73L 30 ラバークッション 50~750
11,450
 
 
取扱い終了

返品不可
16715106 CDM2WB32-30A-C73CL
CADデータダウンロード
30 エアクッション 50~1000
14,500
 
 
取扱い終了

返品不可
16715282 CDM2WB32-40-C73CLS
CADデータダウンロード
40 ラバークッション 50~750
9,400
 
 
取扱い終了

返品不可
16715291 CDM2WB32-40-C73S 40 ラバークッション 50~750
8,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16715054 CDM2WB32-30 35426913 CDM2WB32-30Z CDM2WB32-30Z CD Series(CDM2WB32) SMC 35426913 CD Series(CDM2WB32) SMC 1個 6,398 税込7,038 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16715072 CDM2WB32-30-C73CL 35428042 CDM2WB32-30Z-C73CL CDM2WB32-30Z-C73CL CD Series(CDM2WB32) SMC 35428042 CD Series(CDM2WB32) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16715097 CDM2WB32-30A 35427202 CDM2WB32-30AZ CDM2WB32-30AZ CD Series(CDM2WB32) SMC 35427202 CD Series(CDM2WB32) SMC 1個 8,298 税込9,128 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16715221 CDM2WB32-35 35426947 CDM2WB32-35Z CDM2WB32-35Z CD Series(CDM2WB32) SMC 35426947 CD Series(CDM2WB32) SMC 1個 6,398 税込7,038 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16715237 CDM2WB32-35-C73CL 35428067 CDM2WB32-35Z-C73CL CDM2WB32-35Z-C73CL CD Series(CDM2WB32) SMC 35428067 CD Series(CDM2WB32) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16715246 CDM2WB32-35A 35427166 CDM2WB32-35AZ CDM2WB32-35AZ CD Series(CDM2WB32) SMC 35427166 CD Series(CDM2WB32) SMC 1個 8,298 税込9,128 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16715264 CDM2WB32-40 35426938 CDM2WB32-40Z CDM2WB32-40Z CD Series(CDM2WB32) SMC 35426938 CD Series(CDM2WB32) SMC 1個 6,398 税込7,038 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16715273 CDM2WB32-40-C73CL 35428076 CDM2WB32-40Z-C73CL CDM2WB32-40Z-C73CL CD Series(CDM2WB32) SMC 35428076 CD Series(CDM2WB32) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16715334 CDM2WB32-50 35426895 CDM2WB32-50Z CDM2WB32-50Z CD Series(CDM2WB32) SMC 35426895 CD Series(CDM2WB32) SMC 1個 6,398 税込7,038 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16715413 CDM2WB32-50-C73CL 35428112 CDM2WB32-50Z-C73CL CDM2WB32-50Z-C73CL CD Series(CDM2WB32) SMC 35428112 CD Series(CDM2WB32) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16715447 CDM2WB32-50-C73L 35427577 CDM2WB32-50Z-A93L CDM2WB32-50Z-A93L CD Series(CDM2WB32) SMC 35427577 CD Series(CDM2WB32) SMC 1個 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16715456 CDM2WB32-50-C73LS 35427218 CDM2WB32-50Z-A93LS CDM2WB32-50Z-A93LS CD Series(CDM2WB32) SMC 35427218 CD Series(CDM2WB32) SMC 1個 8,298 税込9,128 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16715535 CDM2WB32-50A 35427175 CDM2WB32-50AZ CDM2WB32-50AZ CD Series(CDM2WB32) SMC 35427175 CD Series(CDM2WB32) SMC 1個 8,298 税込9,128 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16715596 CDM2WB32-50A-H7B 35428444 CDM2WB32-50AZ-M9B CDM2WB32-50AZ-M9B CD Series(CDM2WB32) SMC 35428444 CD Series(CDM2WB32) SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16715693 CDM2WB32-56 35426965 CDM2WB32-56Z CDM2WB32-56Z CD Series(CDM2WB32) SMC 35426965 CD Series(CDM2WB32) SMC 1個 6,698 税込7,368 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16715702 CDM2WB32-60 35426974 CDM2WB32-60Z CDM2WB32-60Z CD Series(CDM2WB32) SMC 35426974 CD Series(CDM2WB32) SMC 1個 6,698 税込7,368 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16715736 CDM2WB32-65 35426983 CDM2WB32-65Z CDM2WB32-65Z CD Series(CDM2WB32) SMC 35426983 CD Series(CDM2WB32) SMC 1個 6,698 税込7,368 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16715754 CDM2WB32-70 49312034 CDM2WB32-70Z CDM2WB32-70Z 標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2W SMC 49312034 標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2W SMC 1個 6,698 税込7,368 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16715781 CDM2WB32-75 35426956 CDM2WB32-75Z CDM2WB32-75Z CD Series(CDM2WB32) SMC 35426956 CD Series(CDM2WB32) SMC 1個 6,698 税込7,368 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16715851 CDM2WB32-75-C73L 35427622 CDM2WB32-75Z-A93L CDM2WB32-75Z-A93L CD Series(CDM2WB32) SMC 35427622 CD Series(CDM2WB32) SMC 1個 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16715885 CDM2WB32-75-H7A2L 35428268 CDM2WB32-75Z-M9PL CDM2WB32-75Z-M9PL CD Series(CDM2WB32) SMC 35428268 CD Series(CDM2WB32) SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16715894 CDM2WB32-75-H7B 35427945 CDM2WB32-75Z-M9B CDM2WB32-75Z-M9B CD Series(CDM2WB32) SMC 35427945 CD Series(CDM2WB32) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16715912 CDM2WB32-75-H7BL 35428225 CDM2WB32-75Z-M9BL CDM2WB32-75Z-M9BL CD Series(CDM2WB32) SMC 35428225 CD Series(CDM2WB32) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16715921 CDM2WB32-75-H7BLS 35427412 CDM2WB32-75Z-M9BLS CDM2WB32-75Z-M9BLS CD Series(CDM2WB32) SMC 35427412 CD Series(CDM2WB32) SMC 1個 9,598 税込10,558 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16715991 CDM2WB32-75A 35427227 CDM2WB32-75AZ CDM2WB32-75AZ CD Series(CDM2WB32) SMC 35427227 CD Series(CDM2WB32) SMC 1個 8,598 税込9,458 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16716007 CDM2WB32-75A-A34A 35428943 CDM2WB32-75AZ-A34A CDM2WB32-75AZ-A34A CD Series(CDM2WB32) SMC 35428943 CD Series(CDM2WB32) SMC 1個 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16716016 CDM2WB32-75A-B54L 35428767 CDM2WB32-75AZ-B54L CDM2WB32-75AZ-B54L CD Series(CDM2WB32) SMC 35428767 CD Series(CDM2WB32) SMC 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16716043 CDM2WB32-75A-C73L 35428155 CDM2WB32-75AZ-A93L CDM2WB32-75AZ-A93L CD Series(CDM2WB32) SMC 35428155 CD Series(CDM2WB32) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16716052 CDM2WB32-75A-C73LS 35427534 CDM2WB32-75AZ-A93LS CDM2WB32-75AZ-A93LS CD Series(CDM2WB32) SMC 35427534 CD Series(CDM2WB32) SMC 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16716095 CDM2WB32-80 35427026 CDM2WB32-80Z CDM2WB32-80Z CD Series(CDM2WB32) SMC 35427026 CD Series(CDM2WB32) SMC 1個 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16716122 CDM2WB32-90 49312138 CDM2WB32-90Z CDM2WB32-90Z 標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2W SMC 49312138 標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2W SMC 1個 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16714975 CDM2WB32-250-C73 35427954 CDM2WB32-250Z-A93 CDM2WB32-250Z-A93 CD Series(CDM2WB32) SMC 35427954 CD Series(CDM2WB32) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16715115 CDM2WB32-300 35427315 CDM2WB32-300Z CDM2WB32-300Z CD Series(CDM2WB32) SMC 35427315 CD Series(CDM2WB32) SMC 1個 9,398 税込10,338 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16715133 CDM2WB32-300A 35427717 CDM2WB32-300AZ CDM2WB32-300AZ CD Series(CDM2WB32) SMC 35427717 CD Series(CDM2WB32) SMC 1個 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16715142 CDM2WB32-300A-C73C 35428812 CDM2WB32-300AZ-C73C CDM2WB32-300AZ-C73C CD Series(CDM2WB32) SMC 35428812 CD Series(CDM2WB32) SMC 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16715212 CDM2WB32-345A 35427866 CDM2WB32-345AZ CDM2WB32-345AZ CD Series(CDM2WB32) SMC 35427866 CD Series(CDM2WB32) SMC 1個 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16715316 CDM2WB32-450 35427708 CDM2WB32-450Z CDM2WB32-450Z CD Series(CDM2WB32) SMC 35427708 CD Series(CDM2WB32) SMC 1個 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16715325 CDM2WB32-450A 35428252 CDM2WB32-450AZ CDM2WB32-450AZ CD Series(CDM2WB32) SMC 35428252 CD Series(CDM2WB32) SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする