エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WB40~)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動両ロッド
取付支持形式基本形
使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0
使用流体空気
取付金具基本形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
内容量1個
丸形 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16716822 | CDM2WB40-25 | 35429144 | CDM2WB40-25Z |
![]() |
CD Series(CDM2WB40) | SMC | 1個 | ¥8,898 税込¥9,788 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16716865 | CDM2WB40-25-C73L | 35429564 | CDM2WB40-25Z-A93L |
![]() |
CD Series(CDM2WB40) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16716874 | CDM2WB40-25-H7A1L | 35429957 | CDM2WB40-25Z-M9NL |
![]() |
CD Series(CDM2WB40) | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16716883 | CDM2WB40-25-H7A1LS | 35429442 | CDM2WB40-25Z-M9NLS |
![]() |
CD Series(CDM2WB40) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16716917 | CDM2WB40-25A | 35429248 | CDM2WB40-25AZ |
![]() |
CD Series(CDM2WB40) | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16717041 | CDM2WB40-30 | 35429153 | CDM2WB40-30Z |
![]() |
CD Series(CDM2WB40) | SMC | 1個 | ¥9,198 税込¥10,118 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16717075 | CDM2WB40-30A | 35429302 | CDM2WB40-30AZ |
![]() |
CD Series(CDM2WB40) | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16717154 | CDM2WB40-40-H7C | 35430167 | CDM2WB40-40Z-H7C |
![]() |
CD Series(CDM2WB40) | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16717197 | CDM2WB40-45 | 49312533 | CDM2WB40-45Z |
![]() |
標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2W | SMC | 1個 | ¥9,198 税込¥10,118 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16717224 | CDM2WB40-50 | 35429178 | CDM2WB40-50Z |
![]() |
CD Series(CDM2WB40) | SMC | 1個 | ¥9,198 税込¥10,118 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16717267 | CDM2WB40-50-C73 | 35429546 | CDM2WB40-50Z-A93 |
![]() |
CD Series(CDM2WB40) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16717276 | CDM2WB40-50-C73L | 35429652 | CDM2WB40-50Z-A93L |
![]() |
CD Series(CDM2WB40) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16717337 | CDM2WB40-50A | 35429293 | CDM2WB40-50AZ |
![]() |
CD Series(CDM2WB40) | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16717416 | CDM2WB40-60-C73L | 35429695 | CDM2WB40-60Z-A93L |
![]() |
CD Series(CDM2WB40) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16717425 | CDM2WB40-63 | 35429187 | CDM2WB40-63Z |
![]() |
CD Series(CDM2WB40) | SMC | 1個 | ¥9,598 税込¥10,558 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16717434 | CDM2WB40-75 | 35429214 | CDM2WB40-75Z |
![]() |
CD Series(CDM2WB40) | SMC | 1個 | ¥9,598 税込¥10,558 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16717452 | CDM2WB40-75-B54LS | 35429643 | CDM2WB40-75Z-B54LS |
![]() |
CD Series(CDM2WB40) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16717495 | CDM2WB40-75-H7BW | 35430018 | CDM2WB40-75Z-M9BW |
![]() |
CD Series(CDM2WB40) | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16717522 | CDM2WB40-75A | 35429336 | CDM2WB40-75AZ |
![]() |
CD Series(CDM2WB40) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16717531 | CDM2WB40-75A-B54LS | 35429887 | CDM2WB40-75AZ-B54LS |
![]() |
CD Series(CDM2WB40) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16717547 | CDM2WB40-75A-C73LS | 35429573 | CDM2WB40-75AZ-A93LS |
![]() |
CD Series(CDM2WB40) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16717574 | CDM2WB40-80 | 49312664 | CDM2WB40-80Z |
![]() |
標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2W | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16716201 | CDM2WB40-100 | 35429232 | CDM2WB40-100Z |
![]() |
CD Series(CDM2WB40) | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16716226 | CDM2WB40-100-C73 | 35429686 | CDM2WB40-100Z-A93 |
![]() |
CD Series(CDM2WB40) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16716235 | CDM2WB40-100-C73C | 35430002 | CDM2WB40-100Z-C73C |
![]() |
CD Series(CDM2WB40) | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16716244 | CDM2WB40-100-C73LS | 35429476 | CDM2WB40-100Z-A93LS |
![]() |
CD Series(CDM2WB40) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16716305 | CDM2WB40-100A | 35429388 | CDM2WB40-100AZ |
![]() |
CD Series(CDM2WB40) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16716393 | CDM2WB40-125 | 35429266 | CDM2WB40-125Z |
![]() |
CD Series(CDM2WB40) | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16716436 | CDM2WB40-125-C73C | 35430054 | CDM2WB40-125Z-C73C |
![]() |
CD Series(CDM2WB40) | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16716445 | CDM2WB40-125-C73L | 35429844 | CDM2WB40-125Z-A93L |
![]() |
CD Series(CDM2WB40) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16716463 | CDM2WB40-125A | 35429467 | CDM2WB40-125AZ |
![]() |
CD Series(CDM2WB40) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16716497 | CDM2WB40-125JJ | 49313005 | CDM2WB40-125JJZ |
![]() |
標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2W | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16716515 | CDM2WB40-150 | 35429327 | CDM2WB40-150Z |
![]() |
CD Series(CDM2WB40) | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16716533 | CDM2WB40-150-B54 | 35430325 | CDM2WB40-150Z-B54 |
![]() |
CD Series(CDM2WB40) | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16716551 | CDM2WB40-150-C73 | 35429792 | CDM2WB40-150Z-A93 |
![]() |
CD Series(CDM2WB40) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16716594 | CDM2WB40-150-H7BWLS | 35429722 | CDM2WB40-150Z-M9BWLS |
![]() |
CD Series(CDM2WB40) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16716603 | CDM2WB40-150A | 35429503 | CDM2WB40-150AZ |
![]() |
CD Series(CDM2WB40) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16716637 | CDM2WB40-175 | 35429354 | CDM2WB40-175Z |
![]() |
CD Series(CDM2WB40) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16716691 | CDM2WB40-200 | 35429397 | CDM2WB40-200Z |
![]() |
CD Series(CDM2WB40) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16716716 | CDM2WB40-200A | 35429598 | CDM2WB40-200AZ |
![]() |
CD Series(CDM2WB40) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
16716752 | CDM2WB40-200A-H7BLS | 35430063 | CDM2WB40-200AZ-M9BLS |
![]() |
CD Series(CDM2WB40) | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |