曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WF32~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WF32~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WF32~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WF32~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WF32~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WF32~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WF32~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
フランジ形
使用圧力範囲(MPa)
0.08~1.0
作動方式
複動両ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
取付金具
フランジ形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
全120種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
120種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16723183CDM2WF32-450-H7BL450ラバークッション50~750
20,570
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16724057CDM2WF32F-6060ラバークッション50~750
8,530
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
16724014CDM2WF32F-100-C73100ラバークッション50~750
13,700
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16724023CDM2WF32F-125-C73L125ラバークッション50~750
14,690
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16724032CDM2WF32F-150-M9BWL150ラバークッション50~750
16,890
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16724041CDM2WF32F-150A-B54150エアクッション50~1000
19,360
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16723077CDM2WF32-3535ラバークッション50~750
6,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
16723156CDM2WF32-4545ラバークッション50~750
6,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
16723244CDM2WF32-50-B54Z50ラバークッション50~750
15,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
16723287CDM2WF32-50-C73LS50ラバークッション50~750
9,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
16723296CDM2WF32-50-C73S50ラバークッション50~750
8,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
16723454CDM2WF32-50A-H7C50エアクッション50~1000
16,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
16723506CDM2WF32-5555ラバークッション50~750
7,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
16723515CDM2WF32-6060ラバークッション50~750
7,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
16723551CDM2WF32-6565ラバークッション50~750
7,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
16723585CDM2WF32-65A65エアクッション50~1000
9,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
16723777CDM2WF32-75-H7BLS75ラバークッション50~750
10,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
16722885CDM2WF32-250A250エアクッション50~1000
11,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
16722912CDM2WF32-250AJ250エアクッション50~1000
16,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
16723007CDM2WF32-300300ラバークッション50~750
9,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
16723034CDM2WF32-300A300エアクッション50~1000
11,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
16722946CDM2WF32-27A-C73LS27エアクッション50~1000
11,100
取扱い終了
返品不可
16722973CDM2WF32-3030ラバークッション50~750
6,900
取扱い終了
返品不可
16722982CDM2WF32-30-C7330ラバークッション50~750
11,300
取扱い終了
返品不可
16722991CDM2WF32-30A-C73L30エアクッション50~1000
13,750
取扱い終了
返品不可
16723086CDM2WF32-35-H7A135ラバークッション50~750
13,400
取扱い終了
返品不可
16723095CDM2WF32-35A-H7A135エアクッション50~1000
15,250
取扱い終了
返品不可
16723122CDM2WF32-4040ラバークッション50~750
6,900
取扱い終了
返品不可
16723131CDM2WF32-40-B54S40ラバークッション50~750
10,300
取扱い終了
返品不可
16723165CDM2WF32-45-C73LS45ラバークッション50~750
9,250
取扱い終了
返品不可
16723201CDM2WF32-5050ラバークッション50~750
6,900
取扱い終了
返品不可
16723217CDM2WF32-50-B5450ラバークッション50~750
14,000
取扱い終了
返品不可
16723226CDM2WF32-50-B54L50ラバークッション50~750
14,600
取扱い終了
返品不可
16723235CDM2WF32-50-B54LS50ラバークッション50~750
10,600
取扱い終了
返品不可
16723253CDM2WF32-50-C7350ラバークッション50~750
11,300
取扱い終了
返品不可
16723262CDM2WF32-50-C73C50ラバークッション50~750
12,500
取扱い終了
返品不可
16723271CDM2WF32-50-C73L50ラバークッション50~750
11,900
取扱い終了
返品不可
16723305CDM2WF32-50-C73Z50ラバークッション50~750
12,500
取扱い終了
返品不可
16723314CDM2WF32-50-H7A150ラバークッション50~750
13,400
取扱い終了
返品不可
16723323CDM2WF32-50-H7B50ラバークッション50~750
13,300
取扱い終了
返品不可
16723332CDM2WF32-50-H7BL50ラバークッション50~750
13,900
取扱い終了
返品不可
16723341CDM2WF32-50-M9BW50ラバークッション50~750
13,000
取扱い終了
返品不可
16723357CDM2WF32-50A50エアクッション50~1000
8,750
取扱い終了
返品不可
16723366CDM2WF32-50A-B53Z50エアクッション50~1000
17,150
取扱い終了
返品不可
16723375CDM2WF32-50A-C7350エアクッション50~1000
13,150
取扱い終了
返品不可
16723384CDM2WF32-50A-C73C50エアクッション50~1000
14,350
取扱い終了
返品不可
16723393CDM2WF32-50A-C73L50エアクッション50~1000
13,750
取扱い終了
返品不可
16723402CDM2WF32-50A-C73LS50エアクッション50~1000
11,100
取扱い終了
返品不可
16723411CDM2WF32-50A-C73ZS50エアクッション50~1000
11,400
取扱い終了
返品不可
16723427CDM2WF32-50A-H7B50エアクッション50~1000
15,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16723077CDM2WF32-3535433493CDM2WF32-35ZCDM2WF32-35 CD Series(CDM2WF32) SMC 35433493CD Series(CDM2WF32)SMC1個
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16723156CDM2WF32-4549312086CDM2WF32-45ZCDM2WF32-45 標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2W SMC 49312086標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WSMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16723244CDM2WF32-50-B54Z35434683CDM2WF32-50Z-B54ZCDM2WF32-50-B54Z CD Series(CDM2WF32) SMC 35434683CD Series(CDM2WF32)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16723287CDM2WF32-50-C73LS35433676CDM2WF32-50Z-A93LSCDM2WF32-50-C73LS CD Series(CDM2WF32) SMC 35433676CD Series(CDM2WF32)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16723296CDM2WF32-50-C73S35433633CDM2WF32-50Z-A93SCDM2WF32-50-C73S CD Series(CDM2WF32) SMC 35433633CD Series(CDM2WF32)SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16723454CDM2WF32-50A-H7C35434814CDM2WF32-50AZ-H7CCDM2WF32-50A-H7C CD Series(CDM2WF32) SMC 35434814CD Series(CDM2WF32)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16723506CDM2WF32-5549312165CDM2WF32-55ZCDM2WF32-55 標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2W SMC 49312165標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WSMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16723515CDM2WF32-6035433527CDM2WF32-60ZCDM2WF32-60 CD Series(CDM2WF32) SMC 35433527CD Series(CDM2WF32)SMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16723551CDM2WF32-6535433545CDM2WF32-65ZCDM2WF32-65 CD Series(CDM2WF32) SMC 35433545CD Series(CDM2WF32)SMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16723585CDM2WF32-65A49312497CDM2WF32-65AZCDM2WF32-65A 標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2W SMC 49312497標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WSMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16723777CDM2WF32-75-H7BLS35433798CDM2WF32-75Z-M9BLSCDM2WF32-75-H7BLS CD Series(CDM2WF32) SMC 35433798CD Series(CDM2WF32)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16722885CDM2WF32-250A49312743CDM2WF32-250AZCDM2WF32-250A 標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2W SMC 49312743標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WSMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16722912CDM2WF32-250AJ35434832CDM2WF32-250AJZCDM2WF32-250AJ CD Series(CDM2WF32) SMC 35434832CD Series(CDM2WF32)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16723007CDM2WF32-30035433764CDM2WF32-300ZCDM2WF32-300 CD Series(CDM2WF32) SMC 35433764CD Series(CDM2WF32)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16723034CDM2WF32-300A49312786CDM2WF32-300AZCDM2WF32-300A 標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2W SMC 49312786標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WSMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする