CDM2WU (CDM2WL40~)

CDM2WU (CDM2WL40~) SMC CDM2WU (CDM2WL40~) SMC CDM2WU (CDM2WL40~) SMC CDM2WU (CDM2WL40~) SMC CDM2WU (CDM2WL40~) SMC CDM2WU (CDM2WL40~) SMC CDM2WU (CDM2WL40~) SMC CDM2WU (CDM2WL40~) SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動両ロッド 取付支持形式軸方向フート形 使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0 使用流体空気 取付金具軸方向フート形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
148件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16733394 CDM2WL40-340JJ-C73 340 ラバークッション 50~750
35,590
33,980
37,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16733403 CDM2WL40-350A-C73 350 エアクッション 50~1000
22,500
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16733437 CDM2WL40-400-C73 400 ラバークッション 50~750
21,730
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16733446 CDM2WL40-400-C73Z 400 ラバークッション 50~750
23,050
20,980
23,078 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16733464 CDM2WL40-420
CADデータダウンロード
420 ラバークッション 50~750
17,330
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16733473 CDM2WL40-450
CADデータダウンロード
450 ラバークッション 50~750
17,770
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16733717 CDM2WL40-500A-C73S 500 エアクッション 50~1000
22,550
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16733893 CDM2WL40F-50-C73ZS 50 ラバークッション 50~750
14,360
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16733866 CDM2WL40F-100A-H7BW 100 エアクッション 50~1000
22,880
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16733875 CDM2WL40F-250A-C73 250 エアクッション 50~1000
21,450
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16733884 CDM2WL40F-450A-C73 450 エアクッション 50~1000
24,970
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16733902 CDM2WL40F-500-H7C
CADデータダウンロード
500 ラバークッション 50~750
27,720
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16733062 CDM2WL40-25
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
9,350
 
 
取扱い終了

返品不可
16733096 CDM2WL40-25-H7BWLS 25 ラバークッション 50~750
13,550
 
 
取扱い終了

返品不可
16733105 CDM2WL40-25-M9BWLS
CADデータダウンロード
25 ラバークッション 50~750
12,550
 
 
取扱い終了

返品不可
16733114 CDM2WL40-25A
CADデータダウンロード
25 エアクッション 50~1000
10,850
 
 
取扱い終了

返品不可
16733236 CDM2WL40-30
CADデータダウンロード
30 ラバークッション 50~750
9,750
 
 
取扱い終了

返品不可
16733421 CDM2WL40-40
CADデータダウンロード
40 ラバークッション 50~750
9,750
 
 
取扱い終了

返品不可
16733491 CDM2WL40-50
CADデータダウンロード
50 ラバークッション 50~750
9,750
 
 
取扱い終了

返品不可
16733507 CDM2WL40-50-C73 50 ラバークッション 50~750
14,150
 
 
取扱い終了

返品不可
16733516 CDM2WL40-50-C73L 50 ラバークッション 50~750
14,750
 
 
取扱い終了

返品不可
16733525 CDM2WL40-50-C73S 50 ラバークッション 50~750
11,800
 
 
取扱い終了

返品不可
16733631 CDM2WL40-50AJJ
CADデータダウンロード
50 エアクッション 50~1000
18,650
 
 
取扱い終了

返品不可
16733656 CDM2WL40-50AJJ-H7BZ 50 エアクッション 50~1000
26,250
 
 
取扱い終了

返品不可
16733683 CDM2WL40-50JJ
CADデータダウンロード
50 ラバークッション 50~750
17,150
 
 
取扱い終了

返品不可
16733753 CDM2WL40-75
CADデータダウンロード
75 ラバークッション 50~750
10,150
 
 
取扱い終了

返品不可
16732432 CDM2WL40-100
CADデータダウンロード
100 ラバークッション 50~750
10,550
 
 
取扱い終了

返品不可
16732457 CDM2WL40-100-C73L 100 ラバークッション 50~750
15,550
 
 
取扱い終了

返品不可
16732484 CDM2WL40-100-H7BAZ
CADデータダウンロード
100 ラバークッション 50~750
21,350
 
 
取扱い終了

返品不可
16732493 CDM2WL40-100A
CADデータダウンロード
100 エアクッション 50~1000
12,050
 
 
取扱い終了

返品不可
16732511 CDM2WL40-100A-H7BL 100 エアクッション 50~1000
19,050
 
 
取扱い終了

返品不可
16732554 CDM2WL40-125
CADデータダウンロード
125 ラバークッション 50~750
10,950
 
 
取扱い終了

返品不可
16732651 CDM2WL40-150
CADデータダウンロード
150 ラバークッション 50~750
11,350
 
 
取扱い終了

返品不可
16732703 CDM2WL40-150-H7BL 150 ラバークッション 50~750
18,350
 
 
取扱い終了

返品不可
16732721 CDM2WL40-150A
CADデータダウンロード
150 エアクッション 50~1000
12,850
 
 
取扱い終了

返品不可
16732861 CDM2WL40-200
CADデータダウンロード
200 ラバークッション 50~750
12,150
 
 
取扱い終了

返品不可
16732895 CDM2WL40-200-C73 200 ラバークッション 50~750
16,550
 
 
取扱い終了

返品不可
16732913 CDM2WL40-200-H7B 200 ラバークッション 50~750
18,550
 
 
取扱い終了

返品不可
16732947 CDM2WL40-200A
CADデータダウンロード
200 エアクッション 50~1000
13,650
 
 
取扱い終了

返品不可
16732965 CDM2WL40-200A-C73L 200 エアクッション 50~1000
18,650
 
 
取扱い終了

返品不可
16732983 CDM2WL40-200A-H7B 200 エアクッション 50~1000
20,050
 
 
取扱い終了

返品不可
16733123 CDM2WL40-250
CADデータダウンロード
250 ラバークッション 50~750
12,950
 
 
取扱い終了

返品不可
16733132 CDM2WL40-250A
CADデータダウンロード
250 エアクッション 50~1000
14,450
 
 
取扱い終了

返品不可
16733254 CDM2WL40-300
CADデータダウンロード
300 ラバークッション 50~750
13,750
 
 
取扱い終了

返品不可
16733272 CDM2WL40-300-C73L 300 ラバークッション 50~750
18,750
 
 
取扱い終了

返品不可
16733281 CDM2WL40-300-H7BAL
CADデータダウンロード
300 ラバークッション 50~750
23,950
 
 
取扱い終了

返品不可
16733297 CDM2WL40-300-H7NW 300 ラバークッション 50~750
21,850
 
 
取扱い終了

返品不可
16733315 CDM2WL40-300A
CADデータダウンロード
300 エアクッション 50~1000
15,250
 
 
取扱い終了

返品不可
16733376 CDM2WL40-340
CADデータダウンロード
340 ラバークッション 50~750
14,550
 
 
取扱い終了

返品不可
16733692 CDM2WL40-500-C73 500 ラバークッション 50~750
21,350
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16733062 CDM2WL40-25 35440545 CDM2WL40-25Z CDM2WL40-25Z CD Series(CDM2WL40) SMC 35440545 CD Series(CDM2WL40) SMC 1個 9,298 税込10,228 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16733096 CDM2WL40-25-H7BWLS 35440712 CDM2WL40-25Z-M9BWLS CDM2WL40-25Z-M9BWLS CD Series(CDM2WL40) SMC 35440712 CD Series(CDM2WL40) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16733105 CDM2WL40-25-M9BWLS 35440712 CDM2WL40-25Z-M9BWLS CDM2WL40-25Z-M9BWLS CD Series(CDM2WL40) SMC 35440712 CD Series(CDM2WL40) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16733114 CDM2WL40-25A 35440597 CDM2WL40-25AZ CDM2WL40-25AZ CD Series(CDM2WL40) SMC 35440597 CD Series(CDM2WL40) SMC 1個 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16733236 CDM2WL40-30 35440554 CDM2WL40-30Z CDM2WL40-30Z CD Series(CDM2WL40) SMC 35440554 CD Series(CDM2WL40) SMC 1個 9,698 税込10,668 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16733421 CDM2WL40-40 49312603 CDM2WL40-40Z CDM2WL40-40Z 標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2W SMC 49312603 標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2W SMC 1個 9,698 税込10,668 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16733491 CDM2WL40-50 35440563 CDM2WL40-50Z CDM2WL40-50Z CD Series(CDM2WL40) SMC 35440563 CD Series(CDM2WL40) SMC 1個 9,698 税込10,668 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16733507 CDM2WL40-50-C73 35440764 CDM2WL40-50Z-A93 CDM2WL40-50Z-A93 CD Series(CDM2WL40) SMC 35440764 CD Series(CDM2WL40) SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16733516 CDM2WL40-50-C73L 35440798 CDM2WL40-50Z-A93L CDM2WL40-50Z-A93L CD Series(CDM2WL40) SMC 35440798 CD Series(CDM2WL40) SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16733525 CDM2WL40-50-C73S 35440642 CDM2WL40-50Z-A93S CDM2WL40-50Z-A93S CD Series(CDM2WL40) SMC 35440642 CD Series(CDM2WL40) SMC 1個 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16733631 CDM2WL40-50AJJ 35441236 CDM2WL40-50AJJZ CDM2WL40-50AJJZ CD Series(CDM2WL40) SMC 35441236 CD Series(CDM2WL40) SMC 1個 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16733656 CDM2WL40-50AJJ-H7BZ 35441516 CDM2WL40-50AJJZ-M9BZ CDM2WL40-50AJJZ-M9BZ CD Series(CDM2WL40) SMC 35441516 CD Series(CDM2WL40) SMC 1個 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16733683 CDM2WL40-50JJ 35441105 CDM2WL40-50JJZ CDM2WL40-50JJZ CD Series(CDM2WL40) SMC 35441105 CD Series(CDM2WL40) SMC 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16733753 CDM2WL40-75 35440572 CDM2WL40-75Z CDM2WL40-75Z CD Series(CDM2WL40) SMC 35440572 CD Series(CDM2WL40) SMC 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16732432 CDM2WL40-100 35440588 CDM2WL40-100Z CDM2WL40-100Z CD Series(CDM2WL40) SMC 35440588 CD Series(CDM2WL40) SMC 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16732457 CDM2WL40-100-C73L 35440868 CDM2WL40-100Z-A93L CDM2WL40-100Z-A93L CD Series(CDM2WL40) SMC 35440868 CD Series(CDM2WL40) SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16732484 CDM2WL40-100-H7BAZ 35441297 CDM2WL40-100Z-M9BAZ CDM2WL40-100Z-M9BAZ CD Series(CDM2WL40) SMC 35441297 CD Series(CDM2WL40) SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16732493 CDM2WL40-100A 35440676 CDM2WL40-100AZ CDM2WL40-100AZ CD Series(CDM2WL40) SMC 35440676 CD Series(CDM2WL40) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16732511 CDM2WL40-100A-H7BL 35441202 CDM2WL40-100AZ-M9BL CDM2WL40-100AZ-M9BL CD Series(CDM2WL40) SMC 35441202 CD Series(CDM2WL40) SMC 1個 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16732554 CDM2WL40-125 35440606 CDM2WL40-125Z CDM2WL40-125Z CD Series(CDM2WL40) SMC 35440606 CD Series(CDM2WL40) SMC 1個 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16732651 CDM2WL40-150 35440633 CDM2WL40-150Z CDM2WL40-150Z CD Series(CDM2WL40) SMC 35440633 CD Series(CDM2WL40) SMC 1個 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16732703 CDM2WL40-150-H7BL 35441132 CDM2WL40-150Z-M9BL CDM2WL40-150Z-M9BL CD Series(CDM2WL40) SMC 35441132 CD Series(CDM2WL40) SMC 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16732721 CDM2WL40-150A 35440737 CDM2WL40-150AZ CDM2WL40-150AZ CD Series(CDM2WL40) SMC 35440737 CD Series(CDM2WL40) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16732861 CDM2WL40-200 35440685 CDM2WL40-200Z CDM2WL40-200Z CD Series(CDM2WL40) SMC 35440685 CD Series(CDM2WL40) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16732895 CDM2WL40-200-C73 35440965 CDM2WL40-200Z-A93 CDM2WL40-200Z-A93 CD Series(CDM2WL40) SMC 35440965 CD Series(CDM2WL40) SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16732913 CDM2WL40-200-H7B 35441157 CDM2WL40-200Z-M9B CDM2WL40-200Z-M9B CD Series(CDM2WL40) SMC 35441157 CD Series(CDM2WL40) SMC 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16732947 CDM2WL40-200A 35440773 CDM2WL40-200AZ CDM2WL40-200AZ CD Series(CDM2WL40) SMC 35440773 CD Series(CDM2WL40) SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16732965 CDM2WL40-200A-C73L 35441166 CDM2WL40-200AZ-A93L CDM2WL40-200AZ-A93L CD Series(CDM2WL40) SMC 35441166 CD Series(CDM2WL40) SMC 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16732983 CDM2WL40-200A-H7B 35441288 CDM2WL40-200AZ-M9B CDM2WL40-200AZ-M9B CD Series(CDM2WL40) SMC 35441288 CD Series(CDM2WL40) SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16733123 CDM2WL40-250 35440746 CDM2WL40-250Z CDM2WL40-250Z CD Series(CDM2WL40) SMC 35440746 CD Series(CDM2WL40) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16733132 CDM2WL40-250A 35440834 CDM2WL40-250AZ CDM2WL40-250AZ CD Series(CDM2WL40) SMC 35440834 CD Series(CDM2WL40) SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16733254 CDM2WL40-300 35440782 CDM2WL40-300Z CDM2WL40-300Z CD Series(CDM2WL40) SMC 35440782 CD Series(CDM2WL40) SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16733272 CDM2WL40-300-C73L 35441184 CDM2WL40-300Z-A93L CDM2WL40-300Z-A93L CD Series(CDM2WL40) SMC 35441184 CD Series(CDM2WL40) SMC 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16733281 CDM2WL40-300-H7BAL 35441412 CDM2WL40-300Z-M9BAL CDM2WL40-300Z-M9BAL CD Series(CDM2WL40) SMC 35441412 CD Series(CDM2WL40) SMC 1個 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16733297 CDM2WL40-300-H7NW 35441315 CDM2WL40-300Z-M9NW CDM2WL40-300Z-M9NW CD Series(CDM2WL40) SMC 35441315 CD Series(CDM2WL40) SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16733315 CDM2WL40-300A 35440922 CDM2WL40-300AZ CDM2WL40-300AZ CD Series(CDM2WL40) SMC 35440922 CD Series(CDM2WL40) SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16733376 CDM2WL40-340 49312908 CDM2WL40-340Z CDM2WL40-340Z 標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2W SMC 49312908 標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2W SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16733692 CDM2WL40-500-C73 35441358 CDM2WL40-500Z-A93 CDM2WL40-500Z-A93 CD Series(CDM2WL40) SMC 35441358 CD Series(CDM2WL40) SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする