曜日別特売
CDM2WL40-50AJJZ-M9BZ CD Series(CDM2WL40) SMC 35441516

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2WL40)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B
クッション
(A) エアクッション
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
注文コード
35441516
品番
CDM2WL40-50AJJZ-M9BZ
参考基準価格(税別)¥28,110販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980
シリンダ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
50
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ジャバラ
(JJ) ナイロンターポリン(両側)
作動方式
複動両ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
(Z) 5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする