曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HBZ~)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HBZ~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
ボスカット基本形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
15~300
使用圧力範囲(MPa)
0.18~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
タービン油
取付金具
ボスカット基本形
磁石内蔵有無
無
内容量
1個
119件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16973485CM2HBZ25-43025430
¥10,180
¥8,798
¥9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16972986CM2HBZ20-152015
¥4,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
16973092CM2HBZ20-252025
¥4,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
16973196CM2HBZ20-402040
¥4,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
16973205CM2HBZ20-502050
¥4,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
16973232CM2HBZ20-752075
¥5,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
16972925CM2HBZ20-10020100
¥5,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
16972952CM2HBZ20-12520125
¥5,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
16972995CM2HBZ20-15020150
¥5,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
16973022CM2HBZ20-15620156
¥6,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
16973056CM2HBZ20-20020200
¥6,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
16973494CM2HBZ25-502550
¥5,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
16973521CM2HBZ25-752575
¥5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
16973266CM2HBZ25-10025100
¥5,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
16973327CM2HBZ25-15025150
¥6,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
16973731CM2HBZ32-303230
¥5,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
16973774CM2HBZ32-503250
¥5,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
16973801CM2HBZ32-753275
¥5,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
16973555CM2HBZ32-10032100
¥5,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
16973582CM2HBZ32-12532125
¥6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
16973616CM2HBZ32-15032150
¥6,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
16973643CM2HBZ32-20032200
¥6,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
16974045CM2HBZ40-404040
¥8,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
16974054CM2HBZ40-504050
¥8,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
16973923CM2HBZ40-20040200
¥10,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
16973047CM2HBZ20-202020
¥4,550
取扱い終了
返品不可
16973101CM2HBZ20-25J2025
¥8,000
取扱い終了
返品不可
16973117CM2HBZ20-25K2025
¥9,170
取扱い終了
返品不可
16973214CM2HBZ20-50J2050
¥8,500
取扱い終了
返品不可
16973223CM2HBZ20-50K2050
¥9,750
取扱い終了
返品不可
16973241CM2HBZ20-75J2075
¥9,000
取扱い終了
返品不可
16973257CM2HBZ20-75K2075
¥10,330
取扱い終了
返品不可
16972934CM2HBZ20-100J20100
¥9,500
取扱い終了
返品不可
16972943CM2HBZ20-100K20100
¥10,910
取扱い終了
返品不可
16972961CM2HBZ20-125J20125
¥10,000
取扱い終了
返品不可
16972977CM2HBZ20-125K20125
¥11,490
取扱い終了
返品不可
16973004CM2HBZ20-150J20150
¥10,500
取扱い終了
返品不可
16973013CM2HBZ20-150K20150
¥12,070
取扱い終了
返品不可
16973031CM2HBZ20-17520175
¥6,050
取扱い終了
返品不可
16973065CM2HBZ20-200J20200
¥11,500
取扱い終了
返品不可
16973074CM2HBZ20-200K20200
¥13,230
取扱い終了
返品不可
16973083CM2HBZ20-22520225
¥6,550
取扱い終了
返品不可
16973126CM2HBZ20-25020250
¥6,800
取扱い終了
返品不可
16973135CM2HBZ20-250J20250
¥12,500
取扱い終了
返品不可
16973144CM2HBZ20-250K20250
¥14,390
取扱い終了
返品不可
16973153CM2HBZ20-27520275
¥7,050
取扱い終了
返品不可
16973162CM2HBZ20-30020300
¥7,300
取扱い終了
返品不可
16973171CM2HBZ20-300J20300
¥13,500
取扱い終了
返品不可
16973187CM2HBZ20-300K20300
¥15,550
取扱い終了
返品不可
16973354CM2HBZ25-202520
¥5,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16972986CM2HBZ20-1549305978CM2HBZ20-15ZCM2HBZ20-15Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49305978標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
¥4,598
税込¥5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16973092CM2HBZ20-2537543372CM2HBZ20-25ZCM2HBZ20-25Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HBZ20) SMC 37543372CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HBZ20)SMC1個
¥4,398
税込¥4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16973196CM2HBZ20-4037543388CM2HBZ20-40ZCM2HBZ20-40Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HBZ20) SMC 37543388CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HBZ20)SMC1個
¥4,898
税込¥5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16973205CM2HBZ20-5049306005CM2HBZ20-50ZCM2HBZ20-50Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306005標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
¥4,798
税込¥5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16973232CM2HBZ20-7549306093CM2HBZ20-75ZCM2HBZ20-75Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306093標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
¥4,998
税込¥5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16972925CM2HBZ20-10037543397CM2HBZ20-100ZCM2HBZ20-100Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HBZ20) SMC 37543397CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HBZ20)SMC1個
¥5,298
税込¥5,828
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16972952CM2HBZ20-12549306215CM2HBZ20-125ZCM2HBZ20-125Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306215標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
¥5,498
税込¥6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16972995CM2HBZ20-15037543406CM2HBZ20-150ZCM2HBZ20-150Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HBZ20) SMC 37543406CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HBZ20)SMC1個
¥5,898
税込¥6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16973022CM2HBZ20-15649306443CM2HBZ20-156ZCM2HBZ20-156Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306443標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
¥5,998
税込¥6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16973056CM2HBZ20-20037543415CM2HBZ20-200ZCM2HBZ20-200Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HBZ20) SMC 37543415CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HBZ20)SMC1個
¥6,298
税込¥6,928
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16973494CM2HBZ25-5037543424CM2HBZ25-50ZCM2HBZ25-50Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HBZ25) SMC 37543424CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HBZ25)SMC1個
¥5,298
税込¥5,828
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16973521CM2HBZ25-7549306197CM2HBZ25-75ZCM2HBZ25-75Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306197標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
¥5,498
税込¥6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16973266CM2HBZ25-10037543433CM2HBZ25-100ZCM2HBZ25-100Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HBZ25) SMC 37543433CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HBZ25)SMC1個
¥5,498
税込¥6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16973327CM2HBZ25-15049306504CM2HBZ25-150ZCM2HBZ25-150Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306504標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
¥6,198
税込¥6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16973731CM2HBZ32-3037543467CM2HBZ32-30ZCM2HBZ32-30Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HBZ32) SMC 37543467CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HBZ32)SMC1個
¥5,498
税込¥6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16973774CM2HBZ32-5037543458CM2HBZ32-50ZCM2HBZ32-50Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HBZ32) SMC 37543458CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HBZ32)SMC1個
¥5,498
税込¥6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16973801CM2HBZ32-7549306285CM2HBZ32-75ZCM2HBZ32-75Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306285標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
¥5,698
税込¥6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16973555CM2HBZ32-10037543476CM2HBZ32-100ZCM2HBZ32-100Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HBZ32) SMC 37543476CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HBZ32)SMC1個
¥5,998
税込¥6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16973582CM2HBZ32-12537543485CM2HBZ32-125ZCM2HBZ32-125Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HBZ32) SMC 37543485CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HBZ32)SMC1個
¥6,198
税込¥6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16973616CM2HBZ32-15049306538CM2HBZ32-150ZCM2HBZ32-150Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306538標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
¥6,498
税込¥7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16973643CM2HBZ32-20049306662CM2HBZ32-200ZCM2HBZ32-200Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306662標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
¥6,998
税込¥7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16974045CM2HBZ40-4037543512CM2HBZ40-40ZCM2HBZ40-40Z CM Series(CM2HBZ40) SMC 37543512CM Series(CM2HBZ40)SMC1個
¥8,498
税込¥9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16974054CM2HBZ40-5049306915CM2HBZ40-50ZCM2HBZ40-50Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306915標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
¥8,398
税込¥9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16973923CM2HBZ40-20049307493CM2HBZ40-200ZCM2HBZ40-200Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49307493標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
¥9,998
税込¥10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする