曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HBZ~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は119種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
16972952
品番
CM2HBZ20-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,550

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
125
取付支持形式
ボスカット基本形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
15~300
使用圧力範囲(MPa)
0.18~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
タービン油
取付金具
ボスカット基本形
磁石内蔵有無
無

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16972952CM2HBZ20-12549306215CM2HBZ20-125ZCM2HBZ20-125Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306215標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
¥5,498
税込¥6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
CM2HBZ20-125 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HBZ~) SMC ラバークッション 複動片ロッド ボスカット基本形 【通販モノタロウ】