標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KE~)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
取付支持形式クレビス一体形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用流体空気
取付金具クレビス一体形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無無
内容量1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16999193 | CM2KE20-20 | 49173732 | CM2KE20-20Z |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥6,598 税込¥7,258 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16999227 | CM2KE20-25 | 49173748 | CM2KE20-25Z |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥6,598 税込¥7,258 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16999236 | CM2KE20-25S | 31368322 | CM2KE20-25SZ |
|
エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/ロッド回り止め形:単動 CM2K-Z | SMC | 1個 | ¥7,798 税込¥8,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16999281 | CM2KE20-35 | 49173836 | CM2KE20-35Z |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥6,798 税込¥7,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16999297 | CM2KE20-50 | 37552612 | CM2KE20-50Z |
|
CM Series(CM2KE20) | SMC | 1個 | ¥6,598 税込¥7,258 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16999315 | CM2KE20-50T | 31368785 | CM2KE20-50TZ |
|
エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/ロッド回り止め形:単動 CM2K-Z | SMC | 1個 | ¥7,798 税込¥8,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |