曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2UZ32~)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2UZ32~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2UZ32~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2UZ32~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2UZ32~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2UZ32~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2UZ32~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2UZ32~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2UZ32~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
ボスカットロッド側トラニオン形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
取付金具
ボスカットロッド側トラニオン形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
全160種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
160種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17057214CM2UZ32-350J350複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
17057232CM2UZ32-400400複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,550
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
17057241CM2UZ32-400A400複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,590
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
17057257CM2UZ32-400J400複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
17057266CM2UZ32-417A417複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,860
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
17057433CM2UZ32-700700複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,850
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
17057521CM2UZ32-750750複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,400
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
17057537CM2UZ32-775775複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,680
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
17057801CM2UZ32F-2525複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
8,030
7,298
8,028(税込)
17日以内出荷
返品不可
17057817CM2UZ32F-25A25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
10,070
9,198
10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
17057826CM2UZ32F-25AJ25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,860
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
17057835CM2UZ32F-25AK25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,150
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
17057844CM2UZ32F-25J25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,830
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
17057853CM2UZ32F-25K25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,120
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
17057984CM2UZ32F-5050複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
8,310
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
17057993CM2UZ32F-50A50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
10,340
9,398
10,338(税込)
17日以内出荷
返品不可
17058002CM2UZ32F-50AJ50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,410
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
17058011CM2UZ32F-50AK50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,790
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
17058027CM2UZ32F-50J50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,380
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
17058036CM2UZ32F-50K50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,750
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
17058045CM2UZ32F-7575複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
8,580
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
17058054CM2UZ32F-75A75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
10,620
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
17058063CM2UZ32F-75AJ75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,960
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
17058072CM2UZ32F-75AK75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,430
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
17058081CM2UZ32F-75J75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,930
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
17058097CM2UZ32F-75K75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,390
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
17057564CM2UZ32F-100100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
8,860
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
17057573CM2UZ32F-100A100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
10,890
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
17057582CM2UZ32F-100AJ100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,510
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
17057591CM2UZ32F-100AK100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,070
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
17057607CM2UZ32F-100J100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,480
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
17057616CM2UZ32F-100K100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,030
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
17057625CM2UZ32F-125125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,130
8,298
9,128(税込)
17日以内出荷
返品不可
17057634CM2UZ32F-125A125複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
11,170
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
17057643CM2UZ32F-125AJ125複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,060
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
17057652CM2UZ32F-125AK125複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,700
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
17057661CM2UZ32F-125J125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,030
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
17057677CM2UZ32F-125K125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,670
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
17057686CM2UZ32F-150150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,410
8,498
9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
17057695CM2UZ32F-150A150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
11,440
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
17057704CM2UZ32F-150AJ150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,610
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
17057713CM2UZ32F-150AK150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,340
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
17057722CM2UZ32F-150J150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,580
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
17057731CM2UZ32F-150K150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,310
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
17057747CM2UZ32F-200200複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,960
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
17057756CM2UZ32F-200A200複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
11,990
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
17057765CM2UZ32F-200AJ200複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,710
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
17057774CM2UZ32F-200AK200複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,620
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
17057783CM2UZ32F-200J200複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,680
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
17057792CM2UZ32F-200K200複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,580
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする