曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CBQ2F~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CBQ2F~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(※エンドロック部以外は0.05~1.0)使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ポートねじの種類
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17094585CBQ2F20-75DCM-RN2075Mねじラバークッション付、ロッド先端おねじ
12,930
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
17094594CBQ2F25-100DCM-HN25100Mねじラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,300
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
17094603CBQ2F32-20DC-RN3220Rcラバークッション
13,640
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
17094612CBQ2F32-25DCM-RN3225Rcラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,190
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
17094621CBQ2F40-10DCM-HN4010Rcラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,800
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
17094646CBQ2F40-35DCM-HN4035Rcラバークッション付、ロッド先端おねじ
17,220
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
17094655CBQ2F40-40DC-HN4040Rcラバークッション
16,830
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
17094664CBQ2F40-50DC-HN4050Rcラバークッション
16,830
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
17094673CBQ2F40-50DCM-HN4050Rcラバークッション付、ロッド先端おねじ
17,220
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
17094682CBQ2F40-75DCM-HN4075Rcラバークッション付、ロッド先端おねじ
18,590
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
17094637CBQ2F40-100DCM-HN40100Rcラバークッション付、ロッド先端おねじ
19,800
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
17094691CBQ2F50-40DCM-HL5040Rcラバークッション付、ロッド先端おねじ
21,010
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
17094725CBQ2F63-20DC-HN6320Rcラバークッション
23,050
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
17094734CBQ2F63-20DCM-RN6320Rcラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,540
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
17094743CBQ2F63-25DCM-RN6325Rcラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,930
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
17094752CBQ2F63-40DC-RN6340Rcラバークッション
25,250
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
17094761CBQ2F63-50DC-HN6350Rcラバークッション
25,250
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
17094777CBQ2F63-50DCM-HN6350Rcラバークッション付、ロッド先端おねじ
25,740
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
17094707CBQ2F63-100DCM-HN63100Rcラバークッション付、ロッド先端おねじ
30,970
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
17094716CBQ2F63-100DCM-RN63100Rcラバークッション付、ロッド先端おねじ
30,970
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
17094786CBQ2F80-25DC-RN8025Rcラバークッション
37,400
33,980
37,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
17094795CBQ2F80-50DCM-HN8050Rcラバークッション付、ロッド先端おねじ
40,810
37,980
41,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
17094804CBQ2F80-75DC-RN8075Rcラバークッション
41,470
37,980
41,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
17094551CBQ2F100-50DC-RN10050Rcラバークッション
48,460
43,980
48,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
17094567CBQ2F100-50DCM-RN10050Rcラバークッション付、ロッド先端おねじ
50,000
44,980
49,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
17094576CBQ2F100-75DC-RN10075Rcラバークッション
50,990
46,980
51,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
17094542CBQ2F100-100DC-RN100100Rcラバークッション
53,520
48,980
53,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする