薄形シリンダ CQ2シリーズ(CBQ2G~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CBQ2G~) SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式複動片ロッド 取付支持形式ヘッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(※エンドロック部以外は0.05~1.0) 使用流体空気 取付金具ヘッド側フランジ形 給油不要(無給油) 内容量1個
お気に入りに追加
22件中 1~22件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ポートねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17094822 CBQ2G20-50DCM-RN
CADデータダウンロード
20 50 Mねじ ラバークッション付、ロッド先端おねじ
12,710
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094831 CBQ2G25-20DC-HN
CADデータダウンロード
25 20 Mねじ ラバークッション
11,440
9,998
10,998 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094847 CBQ2G25-20DCM-HN
CADデータダウンロード
25 20 Mねじ ラバークッション付、ロッド先端おねじ
11,830
10,980
12,078 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094865 CBQ2G32-25DCM-HN
CADデータダウンロード
32 25 Rc ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,190
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094874 CBQ2G32-40DCM-RL
CADデータダウンロード
32 40 Rc ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,510
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094883 CBQ2G32-50DCM-RL
CADデータダウンロード
32 50 Rc ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,510
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094856 CBQ2G32-100DCM-RN
CADデータダウンロード
32 100 Rc ラバークッション付、ロッド先端おねじ
18,150
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094917 CBQ2G40-50DCM-HN
CADデータダウンロード
40 50 Rc ラバークッション付、ロッド先端おねじ
17,220
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094926 CBQ2G40-50DCM-RN
CADデータダウンロード
40 50 Rc ラバークッション付、ロッド先端おねじ
17,220
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094892 CBQ2G40-100DC-RL
CADデータダウンロード
40 100 Rc ラバークッション
19,970
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094901 CBQ2G40-100DCM-RN
CADデータダウンロード
40 100 Rc ラバークッション付、ロッド先端おねじ
19,800
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094935 CBQ2G50-50DC-RN
CADデータダウンロード
50 50 Rc ラバークッション
20,020
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094944 CBQ2G50-50DCM-RL
CADデータダウンロード
50 50 Rc ラバークッション付、ロッド先端おねじ
21,010
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094953 CBQ2G50-50DCM-RN
CADデータダウンロード
50 50 Rc ラバークッション付、ロッド先端おねじ
20,460
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17095005 CBQ2G63-25DC-RN
CADデータダウンロード
63 25 Rc ラバークッション
23,430
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17095014 CBQ2G63-75DC-RL
CADデータダウンロード
63 75 Rc ラバークッション
29,320
26,980
29,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094962 CBQ2G63-100DC-HN
CADデータダウンロード
63 100 Rc ラバークッション
30,470
27,980
30,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094971 CBQ2G63-100DC-RL
CADデータダウンロード
63 100 Rc ラバークッション
31,020
28,980
31,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094987 CBQ2G63-100DCM-HN
CADデータダウンロード
63 100 Rc ラバークッション付、ロッド先端おねじ
30,970
28,980
31,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094996 CBQ2G63-100DCM-RN
CADデータダウンロード
63 100 Rc ラバークッション付、ロッド先端おねじ
30,970
28,980
31,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17095023 CBQ2G80-75DC-RN
CADデータダウンロード
80 75 Rc ラバークッション
41,470
37,980
41,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17094813 CBQ2G100-100DC-RN
CADデータダウンロード
100 100 Rc ラバークッション
53,520
48,980
53,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする