薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2A32-2~)
複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2A32-2~)
- 注文コード
- 17097473
- 17097482
- 17097491
- 17097507
- 17097516
- 17097525
- 17097534
- 17097543
- 17097552
- 17097561
- 17097577
- 17097586
- 17097595
- 17097604
- 17097613
- 17097622
- 17097631
- 17097647
- 17097656
- 17097665
- 17097674
- 17097683
- 17097692
- 17097701
- 17097717
- 17097726
- 17097735
- 17097744
- 17097753
- 17097762
- 17097771
- 17097787
- 17097796
- 17097805
- 17097814
- 17097823
- 17097832
- 17097841
- 17097857
- 17097866
- 17097875
- 17097884
- 17097893
- 17097902
- 17097911
- 17097927
- 17097936
- 17097945
- 17097954
- 17097963
- 17097972
- 17097981
- 17097997
- 17098006
- 17098015
- 17098024
- 17098033
- 17098042
- 17098051
- 17098067
- 17098076
|
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
取付支持形式両端タップ
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(※エンドロック部以外は0.05~1.0)
使用流体空気
取付金具両端タップ
給油不要(無給油)
ポートねじの種類Rc
内容量1個