薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2A40-75DC-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2A40-75DC-~) SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド 取付支持形式両端タップ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(※エンドロック部以外は0.05~1.0) 使用流体空気 取付金具両端タップ 給油不要(無給油) ポートねじの種類Rc 内容量1個
お気に入りに追加
80件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17103362 CDBQ2A40-75DC-HL
CADデータダウンロード
ラバークッション
19,420
17,980
19,778 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17103371 CDBQ2A40-75DC-HL-A93
CADデータダウンロード
ラバークッション
22,830
19,980
21,978 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17103387 CDBQ2A40-75DC-HL-A93L
CADデータダウンロード
ラバークッション
23,490
21,980
24,178 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17103396 CDBQ2A40-75DC-HL-F7BVL ラバークッション
26,570
23,980
26,378 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17103405 CDBQ2A40-75DC-HL-M9B
CADデータダウンロード
ラバークッション
25,030
22,980
25,278 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17103414 CDBQ2A40-75DC-HL-M9BVL
CADデータダウンロード
ラバークッション
26,570
24,980
27,478 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17103423 CDBQ2A40-75DC-HN
CADデータダウンロード
ラバークッション
18,870
16,980
18,678 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17103432 CDBQ2A40-75DC-HN-A93
CADデータダウンロード
ラバークッション
22,280
19,980
21,978 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17103441 CDBQ2A40-75DC-HN-A93VL
CADデータダウンロード
ラバークッション
23,600
21,980
24,178 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17103457 CDBQ2A40-75DC-HN-F7BAL ラバークッション
29,540
26,980
29,678 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17103466 CDBQ2A40-75DC-HN-F7BV ラバークッション
25,360
22,980
25,278 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17103475 CDBQ2A40-75DC-HN-J79 ラバークッション
25,360
22,980
25,278 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17103484 CDBQ2A40-75DC-HN-J79W ラバークッション
27,230
24,980
27,478 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17103493 CDBQ2A40-75DC-HN-J79WL ラバークッション
27,890
24,980
27,478 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17103502 CDBQ2A40-75DC-HN-M9B
CADデータダウンロード
ラバークッション
24,480
21,980
24,178 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17103511 CDBQ2A40-75DC-HN-M9BL
CADデータダウンロード
ラバークッション
25,140
22,980
25,278 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17103527 CDBQ2A40-75DC-HN-M9BW
CADデータダウンロード
ラバークッション
25,030
22,980
25,278 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17103536 CDBQ2A40-75DC-HN-M9BWL
CADデータダウンロード
ラバークッション
25,690
22,980
25,278 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17103545 CDBQ2A40-75DC-RL-F7NV ラバークッション
26,020
23,980
26,378 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17103554 CDBQ2A40-75DC-RL-J79 ラバークッション
25,910
23,980
26,378 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17103563 CDBQ2A40-75DC-RL-J79S ラバークッション
22,660
19,980
21,978 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17103572 CDBQ2A40-75DC-RN
CADデータダウンロード
ラバークッション
18,870
16,980
18,678 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17103581 CDBQ2A40-75DC-RN-A73 ラバークッション
23,160
19,980
21,978 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17103597 CDBQ2A40-75DC-RN-A73HL ラバークッション
23,820
21,980
24,178 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17103606 CDBQ2A40-75DC-RN-A73L ラバークッション
23,820
21,980
24,178 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17103615 CDBQ2A40-75DC-RN-F79 ラバークッション
25,470
22,980
25,278 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17103624 CDBQ2A40-75DC-RN-F79L ラバークッション
26,130
23,980
26,378 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17103633 CDBQ2A40-75DC-RN-J79 ラバークッション
25,360
22,980
25,278 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17103642 CDBQ2A40-75DC-RN-J79S ラバークッション
22,110
19,980
21,978 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17103651 CDBQ2A40-75DC-RN-M9B
CADデータダウンロード
ラバークッション
24,480
21,980
24,178 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17103667 CDBQ2A40-75DC-RN-M9BL
CADデータダウンロード
ラバークッション
25,140
22,980
25,278 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17103676 CDBQ2A40-75DC-RN-M9BS
CADデータダウンロード
ラバークッション
21,670
19,980
21,978 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17103685 CDBQ2A40-75DC-RN-M9BVL
CADデータダウンロード
ラバークッション
26,020
23,980
26,378 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17103694 CDBQ2A40-75DC-RN-M9BWS
CADデータダウンロード
ラバークッション
21,950
19,980
21,978 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17103703 CDBQ2A40-75DCM-HL
CADデータダウンロード
ラバークッション付、ロッド先端おねじ
19,800
17,980
19,778 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17103712 CDBQ2A40-75DCM-HL-A73 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
24,090
21,980
24,178 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17103721 CDBQ2A40-75DCM-HL-A93L
CADデータダウンロード
ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,870
21,980
24,178 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17103737 CDBQ2A40-75DCM-HL-A93LS
CADデータダウンロード
ラバークッション付、ロッド先端おねじ
21,840
19,980
21,978 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17103746 CDBQ2A40-75DCM-HL-F7BWVL ラバークッション付、ロッド先端おねじ
28,820
26,980
29,678 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17103755 CDBQ2A40-75DCM-HL-M9BL
CADデータダウンロード
ラバークッション付、ロッド先端おねじ
26,070
23,980
26,378 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17103764 CDBQ2A40-75DCM-HL-M9BVL
CADデータダウンロード
ラバークッション付、ロッド先端おねじ
26,950
24,980
27,478 (税込)
18日以内出荷

返品不可
17103773 CDBQ2A40-75DCM-HN
CADデータダウンロード
ラバークッション付、ロッド先端おねじ
19,250
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17103782 CDBQ2A40-75DCM-HN-A73HL ラバークッション付、ロッド先端おねじ
24,200
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17103791 CDBQ2A40-75DCM-HN-A73L ラバークッション付、ロッド先端おねじ
24,200
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
17103807 CDBQ2A40-75DCM-HN-A73LS ラバークッション付、ロッド先端おねじ
21,730
19,980
21,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
17103816 CDBQ2A40-75DCM-HN-A93
CADデータダウンロード
ラバークッション付、ロッド先端おねじ
22,660
19,980
21,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
17103825 CDBQ2A40-75DCM-HN-A93L
CADデータダウンロード
ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,320
20,980
23,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
17103834 CDBQ2A40-75DCM-HN-F7P ラバークッション付、ロッド先端おねじ
25,850
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
17103843 CDBQ2A40-75DCM-HN-F79WL ラバークッション付、ロッド先端おねじ
28,270
25,980
28,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
17103852 CDBQ2A40-75DCM-HN-J79LS ラバークッション付、ロッド先端おねじ
22,830
19,980
21,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする