曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B20-6~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B20-6~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴・両端タップ共通(標準)使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(※エンドロック部以外は0.05~1.0)使用流体空気取付金具通し穴・両端タップ共通(標準)給油不要(無給油)オートスイッチ個数2ポートねじの種類Mねじ内容量1個
全24種類を絞り込む
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ品番
ボディオプション
24種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ品番
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17115725CDBQ2B20-60DC-HN-M9BAL603M9BAラバークッション
20,520
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17115734CDBQ2B20-60DC-HN-M9BL603M9Bラバークッション
18,320
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17115743CDBQ2B20-60DC-HN-M9N600.5M9Nラバークッション
17,880
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17115752CDBQ2B20-60DC-RN-M9BAL603M9BAラバークッション
20,520
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17115761CDBQ2B20-60DC-RN-M9BL603M9Bラバークッション
18,320
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17115777CDBQ2B20-60DCM-HN-M9BAL603M9BAラバークッション付、ロッド先端おねじ
20,790
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17115786CDBQ2B20-60DCM-HN-M9BL603M9Bラバークッション付、ロッド先端おねじ
18,590
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17115795CDBQ2B20-60DCM-HN-M9NL603M9Nラバークッション付、ロッド先端おねじ
18,810
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17115804CDBQ2B20-60DCM-RN-A93600.5A93ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,730
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17115813CDBQ2B20-60DCM-RN-A93L603A93ラバークッション付、ロッド先端おねじ
16,390
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17115822CDBQ2B20-60DCM-RN-M9BAL603M9BAラバークッション付、ロッド先端おねじ
20,790
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17115831CDBQ2B20-60DCM-RN-M9BL603M9Bラバークッション付、ロッド先端おねじ
18,590
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17115847CDBQ2B20-65DC-HN-M9BAL653M9BAラバークッション
20,520
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17115856CDBQ2B20-65DC-HN-M9BL653M9Bラバークッション
18,320
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17115865CDBQ2B20-65DC-HN-M9BV650.5M9BVラバークッション
18,540
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17115874CDBQ2B20-65DC-RN-M9BAL653M9BAラバークッション
20,520
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17115883CDBQ2B20-65DC-RN-M9BL653M9Bラバークッション
18,320
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17115892CDBQ2B20-65DCM-HN-A93650.5A93ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,730
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17115901CDBQ2B20-65DCM-HN-M9BAL653M9BAラバークッション付、ロッド先端おねじ
20,790
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17115917CDBQ2B20-65DCM-HN-M9BL653M9Bラバークッション付、ロッド先端おねじ
18,590
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17115926CDBQ2B20-65DCM-HN-M9BVL653M9BVラバークッション付、ロッド先端おねじ
19,470
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17115935CDBQ2B20-65DCM-RN-A93L653A93ラバークッション付、ロッド先端おねじ
16,390
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17115944CDBQ2B20-65DCM-RN-M9BAL653M9BAラバークッション付、ロッド先端おねじ
20,790
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17115953CDBQ2B20-65DCM-RN-M9BL653M9Bラバークッション付、ロッド先端おねじ
18,590
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする