薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B25-3~)
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
取付支持形式通し穴・両端タップ共通(標準)
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(※エンドロック部以外は0.05~1.0)
使用流体空気
取付金具通し穴・両端タップ共通(標準)
給油不要(無給油)
ポートねじの種類Mねじ
内容量1個