曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B20-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B20-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B20-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B20-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B20-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B20-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B20-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B20-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B20-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)20取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ内容量1個
265件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
使用圧力範囲(MPa)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17401641CDQP2B20-5D5複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
4,350
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
17401657CDQP2B20-5D-A73CS5複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
17401666CDQP2B20-5D-A73LS5複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
17401675CDQP2B20-5D-A73S5複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
6,490
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
17401684CDQP2B20-5D-A80S5複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
6,380
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17401693CDQP2B20-5D-F7BVS5複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
7,590
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
17401702CDQP2B20-5D-F7BVZ5複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17401711CDQP2B20-5D-F7NVL5複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17401727CDQP2B20-5D-F7NVS5複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
7,650
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
17401736CDQP2B20-5D-F7PVL5複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17401745CDQP2B20-5DC5複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
5,230
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17401754CDQP2B20-5DC-A73LS5複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
17401763CDQP2B20-5DC-A73S5複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
17401772CDQP2B20-5DC-F7BVL5複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17401781CDQP2B20-5DC-F7BVLS5複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
8,800
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
17401797CDQP2B20-5DCM5複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
17401806CDQP2B20-5DCM-A73LS5複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
17401815CDQP2B20-5DCM-J79C5複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17401824CDQP2B20-5DM5複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
17401833CDQP2B20-5S5単動片ロッド0.18~1.0ロッド先端めねじ
4,350
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
17401842CDQP2B20-5S-A73S5単動片ロッド0.18~1.0ロッド先端めねじ
6,490
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
17401851CDQP2B20-5T5単動片ロッド0.18~1.0ロッド先端めねじ
4,350
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
17401867CDQP2B20-5T-A73LS5単動片ロッド0.18~1.0ロッド先端めねじ
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
17399584CDQP2B20-10D10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
4,570
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
17399593CDQP2B20-10D-A7310複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
17399602CDQP2B20-10D-A73L10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
17399611CDQP2B20-10D-A73LS10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
17399627CDQP2B20-10D-A73510複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
15,290
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17399636CDQP2B20-10D-F7BV10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17399645CDQP2B20-10D-F7BVL10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17399654CDQP2B20-10D-F7BWVLS10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
9,080
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
17399663CDQP2B20-10D-F7NV10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17399672CDQP2B20-10DC10複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
17399681CDQP2B20-10DC-A7310複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17399697CDQP2B20-10DC-A73L10複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
10,400
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
17399706CDQP2B20-10DC-F7BV10複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17399715CDQP2B20-10DC-F7BVL10複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17399724CDQP2B20-10DC-F7PVS10複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
8,750
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
17399733CDQP2B20-10DCM10複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
5,720
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
17399742CDQP2B20-10DCM-A7310複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
17399751CDQP2B20-10DCM-A73L10複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
10,670
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
17399767CDQP2B20-10DCM-A73LS10複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
8,200
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
17399776CDQP2B20-10DCM-A8010複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
9,790
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
17399785CDQP2B20-10DM10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
4,840
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
17399794CDQP2B20-10DM-A7310複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
17399803CDQP2B20-10DM-A73L10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
9,790
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17399812CDQP2B20-10DM-A73LS10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
7,320
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
17399821CDQP2B20-10DM-A73S10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
6,990
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
17399837CDQP2B20-10DM-F7BVS10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
8,090
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
17399846CDQP2B20-10S10単動片ロッド0.18~1.0ロッド先端めねじ
4,570
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする