曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B25-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B25-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)25取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ内容量1個
全214種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ボディオプション
214種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
使用圧力範囲(MPa)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17404003CDQP2B25-5D5複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
5,780
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
17404012CDQP2B25-5D-A73CS5複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
8,580
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17404021CDQP2B25-5D-A73LS5複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
17404037CDQP2B25-5D-A73S5複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
17404046CDQP2B25-5D-F7BVL5複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17404055CDQP2B25-5D-F7NV5複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17404064CDQP2B25-5DC5複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
17404073CDQP2B25-5DC-A73S5複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
8,800
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
17404082CDQP2B25-5DC-F7BVZ5複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
14,470
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17404091CDQP2B25-5DCM5複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
17404107CDQP2B25-5DM5複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
6,160
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
17404116CDQP2B25-5DM-A73LS5複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
8,640
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17404125CDQP2B25-5DM-F7NVL5複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17402226CDQP2B25-10D10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
6,050
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17402235CDQP2B25-10D-A7310複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
10,340
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
17402244CDQP2B25-10D-A73L10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
11,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
17402253CDQP2B25-10D-A73LS10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
17402262CDQP2B25-10D-F7BAVL10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17402271CDQP2B25-10D-F7BV10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17402287CDQP2B25-10D-F7BVL10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17402296CDQP2B25-10D-F7BVLS10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
9,630
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
17402305CDQP2B25-10D-F7BWVS10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
10,230
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
17402314CDQP2B25-10D-F7NV10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17402323CDQP2B25-10D-J79CL10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17402332CDQP2B25-10D-M9BVL10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17402341CDQP2B25-10DC10複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
17402357CDQP2B25-10DC-A7310複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17402366CDQP2B25-10DC-A73CL10複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17402375CDQP2B25-10DCM10複動片ロッド0.05~1.0ラバークッション付、ロッド先端おねじ
7,320
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
17402384CDQP2B25-10DM10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
6,440
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17402393CDQP2B25-10DM-A7310複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
17402402CDQP2B25-10DM-A73CL10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17402411CDQP2B25-10DM-A73L10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17402427CDQP2B25-10DM-A73S10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
8,580
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17402436CDQP2B25-10DM-F7BVL10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17402445CDQP2B25-10DM-F7NV10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17402454CDQP2B25-10DM-F7NVSDPC10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
17,440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17402463CDQP2B25-10DM-F7NWVZS10複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端おねじ
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17402472CDQP2B25-10SM10単動片ロッド0.18~1.0ロッド先端おねじ
6,440
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17402481CDQP2B25-10T10単動片ロッド0.18~1.0ロッド先端めねじ
6,050
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
17402497CDQP2B25-10T-A73LS10単動片ロッド0.18~1.0ロッド先端めねじ
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
17402506CDQP2B25-10T-F7BVL10単動片ロッド0.18~1.0ロッド先端めねじ
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17402515CDQP2B25-10TM10単動片ロッド0.18~1.0ロッド先端おねじ
6,440
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17402524CDQP2B25-10TM-A7310単動片ロッド0.18~1.0ロッド先端おねじ
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
17402533CDQP2B25-10TM-A73ZS10単動片ロッド0.18~1.0ロッド先端おねじ
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
17402542CDQP2B25-15D15複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
6,270
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
17402551CDQP2B25-15D-A72L15複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17402567CDQP2B25-15D-A7315複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
17402576CDQP2B25-15D-A73H15複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
17402585CDQP2B25-15D-A73Z15複動片ロッド0.05~1.0ロッド先端めねじ
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする