曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2AH~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2AH~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2AH~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

内容量1個
全73種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
73種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20246423CQ2AH20-15DM20-15複動片ロッド
5,010
4,498
4,948(税込)
13日以内出荷
返品不可
20246432CQ2AH20-20DM20-20複動片ロッド
5,450
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
20246441CQ2AH20-30D20-30複動片ロッド
5,450
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
20246457CQ2AH20-30DM20-30複動片ロッド
5,720
5,198
5,718(税込)
13日以内出荷
返品不可
20246466CQ2AH20-35DFM20-35複動片ロッド
6,220
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
20246475CQ2AH20-50DF20-50複動片ロッド
6,770
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
20246484CQ2AH20-50DM20-50複動片ロッド
7,040
6,398
7,038(税込)
13日以内出荷
返品不可
20246493CQ2AH25-30D25-30複動片ロッド
6,050
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
20246502CQ2AH25-30DM25-30複動片ロッド
6,440
5,898
6,488(税込)
13日以内出荷
返品不可
20246511CQ2AH25-50DM25-50複動片ロッド
7,760
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
40167592CQ2AH32-75DMZ32標準ストローク75複動片ロッド
10,840
9,798
10,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
40178327CQ2AH32-75DZ32標準ストローク75複動片ロッド
10,450
9,498
10,448(税込)
13日以内出荷
返品不可
20246633CQ2AH32-75D32-75複動片ロッド
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
20246545CQ2AH32-100DM----
10,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
20246694CQ2AH40-25DM----
8,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
20246712CQ2AH40-35D----
8,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
20246755CQ2AH40-75DM----
10,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
20246676CQ2AH40-100DM----
11,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
20246807CQ2AH50-20DFM----
9,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
20246843CQ2AH50-30DM----
10,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
20246852CQ2AH50-40DFM----
10,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
20246861CQ2AH50-50D----
11,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
20246886CQ2AH50-75DM----
12,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
20246773CQ2AH50-100DM----
14,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
20246974CQ2AH63-50D----
14,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
20246904CQ2AH63-100D----
18,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
20246344CQ2AH100-25D----
20,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
20246353CQ2AH100-30D----
21,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
20246362CQ2AH100-40D----
23,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
20246387CQ2AH100-50D----
24,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
20246396CQ2AH100-50DM----
26,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
20246615CQ2AH32-5D32-5複動片ロッド
5,400
取扱い終了
返品不可
20246527CQ2AH32-10D32-10複動片ロッド
5,650
取扱い終了
返品不可
20246554CQ2AH32-15D32-15複動片ロッド
6,150
取扱い終了
返品不可
20246563CQ2AH32-20D32-20複動片ロッド
6,700
取扱い終了
返品不可
20246572CQ2AH32-30D32-30複動片ロッド
7,000
取扱い終了
返品不可
20246581CQ2AH32-30DM32-30複動片ロッド
7,350
取扱い終了
返品不可
20246597CQ2AH32-35DM32-35複動片ロッド
7,500
取扱い終了
返品不可
20246606CQ2AH32-45D32-45複動片ロッド
7,550
取扱い終了
返品不可
20246624CQ2AH32-50DM32-50複動片ロッド
8,150
取扱い終了
返品不可
20246642CQ2AH32-75DM32-75複動片ロッド
9,850
取扱い終了
返品不可
20246536CQ2AH32-100D32-100複動片ロッド
10,500
取扱い終了
返品不可
20246685CQ2AH40-25D40-25複動片ロッド
8,400
取扱い終了
返品不可
20246703CQ2AH40-30D40-30複動片ロッド
8,550
取扱い終了
返品不可
20246721CQ2AH40-50D40-50複動片ロッド
9,250
取扱い終了
返品不可
20246737CQ2AH40-50DM40-50複動片ロッド
9,600
取扱い終了
返品不可
20246746CQ2AH40-75D40-75複動片ロッド
10,500
取扱い終了
返品不可
20246651CQ2AH40-100D40-100複動片ロッド
11,550
取扱い終了
返品不可
20246667CQ2AH40-100DF40-100複動片ロッド
11,550
取扱い終了
返品不可
20246782CQ2AH50-15D50-15複動片ロッド
9,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20246633CQ2AH32-75D40167592CQ2AH32-75DMZCQ2AH32-75D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2AH~) SMC 40167592薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2AH~)SMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20246545CQ2AH32-100DM34520726CQ2AH32-100DMZCQ2AH32-100DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~32~) SMC 34520726薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~32~)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20246694CQ2AH40-25DM34521182CQ2AH40-25DMZCQ2AH40-25DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~40~) SMC 34521182薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~40~)SMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20246712CQ2AH40-35D34521191CQ2AH40-35DZCQ2AH40-35D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~40~) SMC 34521191薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~40~)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20246755CQ2AH40-75DM34521207CQ2AH40-75DMZCQ2AH40-75DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~40~) SMC 34521207薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~40~)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20246676CQ2AH40-100DM34521173CQ2AH40-100DMZCQ2AH40-100DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~40~) SMC 34521173薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~40~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20246807CQ2AH50-20DFM33719987CQ2AH50-20DFMZCQ2AH50-20DFM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~50~) SMC 33719987薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~50~)SMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20246843CQ2AH50-30DM33719996CQ2AH50-30DMZCQ2AH50-30DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~50~) SMC 33719996薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~50~)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20246852CQ2AH50-40DFM33720005CQ2AH50-40DFMZCQ2AH50-40DFM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~50~) SMC 33720005薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~50~)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20246861CQ2AH50-50D33720014CQ2AH50-50DZCQ2AH50-50D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~50~) SMC 33720014薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~50~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20246886CQ2AH50-75DM33720023CQ2AH50-75DMZCQ2AH50-75DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~50~) SMC 33720023薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~50~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20246773CQ2AH50-100DM33719971CQ2AH50-100DMZCQ2AH50-100DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~50~) SMC 33719971薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~50~)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20246974CQ2AH63-50D34522424CQ2AH63-50DZCQ2AH63-50D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~63~) SMC 34522424薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~63~)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20246904CQ2AH63-100D34522415CQ2AH63-100DZCQ2AH63-100D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~63~) SMC 34522415薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~63~)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20246344CQ2AH100-25D34519825CQ2AH100-25DZCQ2AH100-25D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~100~) SMC 34519825薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~100~)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20246353CQ2AH100-30D34519834CQ2AH100-30DZCQ2AH100-30D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~100~) SMC 34519834薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~100~)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20246362CQ2AH100-40D34519843CQ2AH100-40DZCQ2AH100-40D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~100~) SMC 34519843薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~100~)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20246387CQ2AH100-50D34519861CQ2AH100-50DZCQ2AH100-50D 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~100~) SMC 34519861薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~100~)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20246396CQ2AH100-50DM34519852CQ2AH100-50DMZCQ2AH100-50DM 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~100~) SMC 34519852薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~100~)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする